- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ve16のおすすめ人気ランキング
ve16のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新441件の「ve16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hive22 電線管」、「樹脂 電線管」、「VE管」などの商品も取り扱っております。
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
材質難燃PE仕様単層波付管
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
色ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ適合規格PSE
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
高耐候性
耐衝撃性
材質PVC規格JIS C8432適合規格(PS)E
高耐候性
耐衝撃性
タイプストレートタイプ
古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC形状エルボ90°
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。JIS規格JIS K6742長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98