- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ve28 ノーマルのおすすめ人気ランキング
ve28 ノーマルのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新79件の「ve28 ノーマル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ve28」、「ve28 カップリング」、「塩ビ管 未来工業」などの商品も取り扱っております。
高耐候性
耐衝撃性
材質
PVC
規格
JIS C8432
適合規格
(PS)E
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)
2
高耐候性
耐衝撃性
高耐候性
耐衝撃性
タイプ
ストレートタイプ
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ベージュ
適合規格
PSE
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
JIS C8411
仕様
複層波付管(高耐候)
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)
4
材質
耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格
JIS C8430
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質
PVC
形状
エルボ90°
材質
硬質塩化ビニル
JIS規格
JIS C 8432
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン