- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- vesa スタンド 卓上のおすすめ人気ランキング
vesa スタンド 卓上のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「vesa スタンド 卓上」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vesa スタンド」、「卓上テレビ台」、「ディスプレイスタンド 卓上」などの商品も取り扱っております。
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプ
スタンドタイプ
耐荷重(kg)
8
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。
スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。
取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。
また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。
モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。
アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。
調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容
スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書
材質
スチール、アルミ、ABS
質量(kg)
約3.6
タイプ
スタンド
耐荷重(kg)
7まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×220×408
保証期間
ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)
75×75、100×100
液晶モニター
1台
適合モニターサイズ
最大32インチまで
可動範囲
上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°)
アームの可動方向
水平垂直
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
T1S2 卓上型スタンド・【対応機種】T1、M505、1503、1102シリーズ
付属品
ネジ(M4 × 6.5mm) 4 pcs
材質
SPCC、ABS、ゴム
寸法(mm)
157×216×136
色
黒
質量(g)
775
対応機種
On-Lap M505T/M505E、1503I、1102I/1102H/1102E (2021年8月現在)。[各製品とも、T1S2への取り付けには別売のマウントキットないしはVESAマウンタが必要になります]。On-Lap M505T/M505E : VESA Kit for On-Lap M505。On-Lap 1503I : Multi-mount kit for 1503。On-Lap 1102I/1102H/1102E : Multi-mount kit for 1102
機能
T1、M505、1503、1102シリーズのモバイルモニターに対応。360°回転軸で全方向に回転、縦でも横でも自由に回転。VESA100/ 75規格対応。
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。
目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階)
台座部は滑らかに回転します。(350°)
VESA規格の取付けに対応しています。
ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。
キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。
便利なペントレーを装備しています。
タイプ
スタンドタイプ
付属品
ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ
材質
PS
寸法(mm)
232×227×291.5~391.5
質量(kg)
2.4
対応インチサイズ
24型まで
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。
使用に合わせて高さ位置変更ができます。
高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から155~338mmの高さまで調節することが可能です。
台座部にはデスクへねじ固定するための、穴が開いています(直径10mm)
VESA100×100、75×75に対応しています。
耐荷重は6kg・スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×298×340
色
シルバー
総耐荷重(kg)
6
仕様
【画面数】1
付属品
調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10)
材質
支柱/アルミ、台座、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
2.8
取付
ネジ固定,据置き
使用工具
プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)
115
組立時間
20分
適合モニターサイズ
(最大)24インチ
可動範囲
【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/130°
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
調整可能なシングルモニタスタンド。チルト、ピボット、高さを最適な位置に調整できる卓上用ディスプレイマウントです。このモニタスタンドは、12インチから34インチのモニタに対応し、耐荷重は14kgとなっています。付属の金具を使用し、Apple Cinema Display、Thunderbolt Display、Apple iMacの取り付けも可能です。着脱可能なスタンドまたはVESAマウントアダプタが付属していたものであれば、どの Apple Cinema Display/Thunderbolt Displayでも使用できます。iMacの場合は、着脱可能なスタンド付属またはVESA規格マウントアダプタが搭載されている24インチおよび27インチのモデルであれば、本製品と互換性があります。このデスクトップモニタLCDスタンドは、380mmの支柱で、一般的なモニタスタンドよりも広い範囲の高さに対応します。縦横の回転に対応しており、スクロールせずに長いページや大きなコードブロックを表示することができます。モニタの高さ、位置、ビュー角度を調整できるため、疲れにくい作業環境を設定すると同時に、デスク表面からモニタを離して貴重なデスクスペースを有効に使うことができます。StarTech.comでは、本製品に10年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。
使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。
台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
耐荷重(kg)
6
付属品
調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本)
材質
支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
可動範囲
画面回転(ローテーション):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):130°
モニター卓上ベーススタンド。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【角度調節機能】傾斜角度が+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。
材質
冷間圧延鋼板
VESAマウント(mm)
50×50、75×75、100×100
質量(kg)
2.62
適合モニターサイズ
17~27インチ
耐荷重(kg)
約15
角度調整範囲
±15°
色
黒
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。パイプは、受注対応で長いサイズをご用意できます。保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。固定ねじを緩めて角度を調整し、締めて固定します。
付属品
六角棒スパナ(座金位置固定用)
材質
アルミ合金
色
シルバー
仕上
焼付塗装
推奨ねじ
呼び4.5タッピンねじ、またはM4小ねじ
耐荷重N・m(kgf・m)
4.4[0.45]
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
LT-H0310Bシリーズ用スタンド
用途LT-H0310Bシリーズ用スタンド
仕様
パッケージサイズ・重量は変動する可能性がございます。
スタンド
LT-H0310Bシリーズ用
1個
¥8,900
税込¥9,790
15日以内出荷
最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。
セット内容
ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4
材質
スチール、ABS、PA
質量(kg)
約4
色
ブラック
耐荷重(kg)
6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×200×360~540(※VESAマウントを除く)
軸数
2軸
アズワン品番
65-0533-95
対応インチサイズ
17~27/ディスプレイ
可動範囲
パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360°
取付個数
1画面
対応VESA規格
75×75/100×100mm
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。VESA100×100、75×75に対応しています。VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。
付属品
スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本)
材質
アーム/アルミ土台・取付金具/鉄
使用工具
プラスドライバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
397.5×252×324~429
取付け方法
据置き
組立時間
約20分
適合モニターサイズ
最大32インチ、最大8kg
支柱径(Φmm)
約42
設置形態
1台
総耐荷重(kg)
8
組立人数
2
対応VESA規格
75×75、100×100
可動範囲(°)
画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
総耐荷重(kg)
2
材質/仕上
スチール/エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)
0.44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×42~72×158~320
アズワン品番
64-0885-77
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁寄せモニタースタンド。
テレビの高さは調節可能で、最適な高さに調節でき、快適にテレビを見ることができます。
テレビ壁寄せスタンドにすればスッキリ!スペースを確保、コードも隠れてスッキリ。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【モニターの高さ調整】高さ240~360の範囲で調整対応が可能。
【組立手順】Web掲載のSTD3007(RMT605)_組立手順説明書を確認ください。
用途屋内、オフィス、ショッピングモール等
材質
SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)
約4.0
色
黒
取付方式
壁寄せ
耐荷重(kg)
40
適合サイズ
26~32インチ
VESAマウント(mm)
最大400×300
高さ調整範囲(mm)
240~360
関連資料
●STD3007(RMT605)_組立手順説明書(2.36MB)
モデル
RM-605
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
台座マウントテレビスタンド。
シンプルな構造で取り付けも簡単な形状です。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【モニターの高さ調整】お部屋やお好みに合わせて三段階の高さ調整機能がついております。
【組立手順】Web掲載のSTD3008(TV02)_組立手順説明書を確認ください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモール等
材質
SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)
約1.7
色
黒
取付方式
台座マウント式
耐荷重(kg)
50
適合サイズ
36~75インチ
VESAマウント(mm)
300×300、400×400、500×400、500×500、600×500
高さ調整範囲(mm)
最大600まで(三段階)
関連資料
●STD3008(TV02)_組立手順説明書(0.17MB)
モデル
TV02
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
壁寄せモニタースタンド。
テレビの高さは調節可能で、最適な高さに調節でき、快適にテレビを見ることができます。
テレビ壁寄せスタンドにすればスッキリ!スペースを確保、コードも隠れてスッキリ。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【モニターの高さ調整】高さ400~650mmの範囲で調整対応が可能。
【組立手順】箱に記載されておりますので確認ください。
用途屋内、オフィス、ショッピングモール等
材質
SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)
約7.15
色
黒
取付方式
壁寄せ
耐荷重(kg)
50
適合サイズ
32~70インチ
VESAマウント(mm)
最大600×400
高さ調整範囲(mm)
400~650
モデル
RM-607
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。
タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。
本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。
縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
色
ブラック
材質
本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン
質量(g)
約138
タイプ
卓上スタンド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×9×162
対応機種
各社タブレット(本体の厚みが19mm以下)
アズワン品番
64-0878-18
特性
角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
既設テーブルやEIAラック・レクチャーキャビネットにも 設置可能な卓上スタンド
業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。
もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。
取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。
カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。
付属品
TV取付ネジ、組立工具
材質
スチール
色
ブラック
高さ調整範囲(mm)
50ピッチ 5段階調整