vesa 壁掛けのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
347件の「vesa 壁掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VESAマウント」、「引っ掛け金具 壁」、「vesa スタンド」などの商品も取り扱っております。
総耐荷重(kg) 60 付属品 アンカー×6、タッピングボルト×6、ワッシャー/大×6、ワッシャー/小×16、ワッシャー/角型×4、スペーサー×4、ナット×8、ネジ(M6×50)×8、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×16)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M5×36)×4、ネジ(M6×36)×4、ネジ(M8×36)×4 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 4.5 規格 VESA(200×200、300×300、400×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×85×430 設置方法 専門業者(お客様にて依頼) 適合モニターサイズ 32~70型
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg) 20 付属品 タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質 スチール 寸法(mm) W115×D30×H115 タイプ 壁面取り付けタイプ アズワン品番 64-0848-58 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています! 耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。 これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
耐荷重(kg) 15 付属品 本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器 質量(g) 380 保証期間 6ヶ月 VESAマウント(mm) VESA規格対応(75×75または100×100) サイズ(mm) 115×115×23 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

VESAマウントに対応した壁面取付け用金具です。 液晶モニター等の壁面取付け金具としてVESAマウント75×75~100×100mmに対応します。
用途モニターの壁掛け 寸法(mm) 約115×115×0.8 質量(g) 約130
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg) 最大30 角度調整範囲 0~+12° 適合モニターサイズ 24~55インチ 対応VESA規格 75×75~200×200
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。 モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
タイプ 壁面取り付けタイプ 総耐荷重(kg) 20 対応インチサイズ 42まで 付属品 アンカー、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M6×12、M8×12・各4本ずつ) 材質 スチール ブラック
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ 壁面取り付けタイプ 付属品 タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質 スチール 寸法(mm) W115×D88×H115 耐荷重(kg) 12 アズワン品番 64-0848-59 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。
耐荷重(kg) 最大50 適合モニターサイズ 43~75インチ 対応VESA規格 200×200~600×400
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ 【ディスプレイ】 32~65型 耐荷重(kg) 60 付属品 ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 476×65.5×423 アズワン品番 64-0911-29 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) VESA対応 100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用。13インチから34インチ、重さ15kgまでのモニタに対応。+/-45°のスイベル(旋回)でビュー角度を自由に変更。+/-45°のチルト(傾き)で上下のアングル調整が簡単。スライド式ウォールプレートで簡単設置。VESA規格互換モニタに対応:50x50、75x75、100x100。ケーブル管理
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。会議室、医療機関、金融機関などでコンピュータモニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置。壁面に沿ったオフィス環境やワークスペースに最適。ホームオフィスのスペースを広く使い、快適な作業環境を実現 ブラック 質量(g) 272 幅(cm) 11.4 長さ(cm) 11.4 角度調整範囲 + /- 45 高さ(cm) 55
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。 壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。 金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。 また地震による転倒なども防ぐことができます。
材質 スチール(エポキシ粉黛塗装) 質量(kg) 1.1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アイリスオーヤマディスプレイ壁掛け金具
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。 壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。 また地震による転倒なども防ぐことができます。 用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。
適合 【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】木製スタッド壁/硬いコンクリート壁/レンガ壁 材質 スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

37~70型のサイズに対応した大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は69.3mm。耐荷重75kgの試験済み。取り付け時に便利な水平器を搭載。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。取り付け時に便利な水平器を搭載。テレビを買い替えても安心、多くのテレビに対応します。。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg) 75 対応インチサイズ 37~70型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース 幅(mm) 83 ブラック 長さ(cm) 81 角度調整範囲 +/-15 高さ(cm) 50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ 壁面取り付けタイプ 付属品 タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器 材質 スチール 寸法(mm) W115×D129×H115 質量(kg) 0.93 耐荷重(kg) 12 アズワン品番 64-0848-60 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワダイレクトテレビ壁掛け金具
材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 設置方法 専門業者(お客様にて依頼)
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ 【ディスプレイ】50~84型 耐荷重(kg) 80 付属品 ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 660×65.5×423 アズワン品番 64-0911-30 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) VESA対応 100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

前後伸長・傾斜、左右首振りタイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)