- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- vessel 静電気除去のおすすめ人気ランキング
vessel 静電気除去のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新137件の「vessel 静電気除去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イオナイザー バータイプ」、「静電気除去ブロアー」、「除電装置」などの商品も取り扱っております。
ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。
ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。
抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。
クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。
クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。
イオン発生方式
交流高周波コロナ放電式
付属品
電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個)
トラスコ品番
829-0728
材質
(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304
質量(kg)
2.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
157×348×165
フィルター
ラフフィルター(CF-300F)
消費電流(mA)
500(max)
最大風量(m3/min)
2.5
使用温湿度範囲
5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと)
保存温湿度範囲
0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと)
保護機能
ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15A
イオンバランス
±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)
騒音レベル(dB(A))
52.5(本体正面から1mの距離で測定)
設置場所
屋内
除電時間(秒)
1.5以下(正面300mm風量最大)
入力電源
DC24V リップル(p-p)±10% 以下
除電距離(mm)
150~900
オゾン発生量(ppm)
0.05以下
異常検知機能
高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。
コンパクト&スリムデザインを採用。
放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。
別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に
印加電圧(kV)
AC3.5(50/60Hz)
イオン発生方式
交流コロナ放電式
除電時間(秒)
1以下
イオンバランス
±50V以内
●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。
●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。
●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。
●高電圧異常を知らせる警告LED付です。
●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。
●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。
●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式
用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。
トラスコ品番
496-1251
質量(g)
200
電源(V)
DC24±5%、AC100~240
消費電流(mA)
100(typ)
使用周囲温度(℃)
5~40
イオンバランス
±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm)
使用周囲湿度
35~65%RH(結露氷結のないこと)
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
外部からの電源供給が不要。モーターカートリッジ(交換式)は、圧縮エアーを電力に変換。中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する。PAT.P.
用途車、家具、楽器など大型製品の塗装前の除電除塵・クリーンルーム内へ持ち込む前の袋入成形品の除電除塵・大型フィルムやシート材の除電除塵など。
イオン生成方式
交流コロナ放電式
付属品
取扱説明書
種別
高電圧印加式除電器
材質
本体、ノズル、モーターカートリッジ:ポリカーボネート、放電針:タングステン
使用温度範囲(℃)
0~+45
電源
高圧:巻線トランス (内蔵)
構造
直結型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
191×232.5×50.6
本体質量(g)
470
空気消費量(L/min)
200
風速(m/s)
12.3(0.5MPa、200L/min、150mm)
使用流体
クリーンエアー
使用湿度範囲
10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
イオンバランス
±30V(0.5MPa、200L/min、150mm)
保護回路
高電圧短絡検知回路/自動停止/自動復帰
騒音レベル(dB(A))
88(0.5MPa、200L/min、1m)
保存温度範囲(℃)
-30~+50
保存湿度範囲
10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
除電時間(秒)
±1000V→±100V:1以下(0.5MPa、200L/min、150mm)
エアー接続
Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手
使用場所
屋内
印加電圧(kV)
AC8p-p (±5%)/32kHz(Typ.)
入力圧力(MPa)
0.3~0.6(定格0.5)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
除電エリアが広がるバラフライルーバー!
容量結合針で長時間、除電性能が安定。
メンテナンスが容易。
イオン発生方式
交流高周波コロナ放電式
付属品
電源アダプタNo.AD24-IT、AC入力ケーブル(1.8m)
トラスコ品番
785-1286
材質
本体:SPCC、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:SUS304
質量(g)
4.7
使用範囲(mm)
150~900
入力電圧(V)
DC24(±5%)
風量(m3/min)
4.7(3機:風量最大1m)
騒音値(dB)
72(風量細大A特性、測定距離1m)
消費電流(A)
3.0(max)
保護機能
ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)
イオンバランス
±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)
警告
高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)
設置場所
屋内
オゾン発生量(ppm)
0.05以下(測定距離50mm)
印加電圧(kV)
9.5(p-p)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。
イオン生成方式
交流コロナ放電式
付属品
高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)
適合
高圧電源:GP-1 4kV
種別
高電圧印加式除電器
材質
本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン
使用温度範囲(℃)
0~45
ケーブル長(m)
高圧:3
構造
直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)
使用湿度範囲
10~85 %RH (結露・氷結なきこと)
寿命
10000時間が目安です (8時間×250日×5年)
保存温度範囲(℃)
0~50
保存湿度範囲
10~85 %RH (結露・氷結なきこと )
コネクタ
末端:高圧コネクタ CON-4
設置場所
屋内
印加電圧(kV)
AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)
最大接続台数
2台
ACコロナ放電式の除電器です。
針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。
フロントカバーの風向角度の変更が可能です。
除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。
フロントカバーはワンタッチで開閉できます。
内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー)
基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。
製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。
(広角ルーバー)
はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。
電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"
除電方式
高周波交流コロナ放電式
仕様
可変ルーバー機能
材質
本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス
幅(mm)
162
高さ(mm)
198
質量(g)
900
奥行(mm)
69.5
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
17
出力電圧
10kV(p-p)
使用範囲(mm)
150~900
最大風量(m3/min)
3.66
使用温湿度範囲
5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)
イオンバランス
±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
設置場所
屋内ノ非危険場所
除電時間(秒)
1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
入力電源
DC24V±5%
ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電
イオン生成方式
交流コロナ放電式
適合
高圧電源:GP-1 4kV
種別
高電圧印加式除電器
材質
エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン
質量(g)
約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)
使用温度範囲(℃)
0~+45
ケーブル長(m)
高圧:3
構造
直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)
空気消費量(L/min)
100
使用流体
クリーンエアー
使用湿度範囲
10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
寿命
10000時間が目安です (8時間×250日×5年)
イオンバランス
GP-1側で調節可能
保護回路
高圧電源ユンビット
騒音レベル(dB(A))
約95(入力エアー圧0.3MPaのとき)
保存温度範囲(℃)
-30~+50
保存湿度範囲
10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
コネクタ
末端:高圧コネクタ CON-4
設置場所
屋内
除電時間(秒)
約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合)
エアー接続
Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手
印加電圧(kV)
AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)
設置距離(mm)
50~300程度(帯電物-ガン先端)
入力電源(V)
DC24V±10%
入力圧力(MPa)
最大:0.7
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
使用温度(℃)
0~50
電源電圧(V)
DC24±10% AC100(アダプター使用時)
使用環境
汚染度2
運転モード
フルパワー、強、中、静音
使用湿度(%RH)
10~85(結露なきこと)
・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。
プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。
高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。
エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。
付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式
高周波AC方式
付属品
ACアダプタ、取扱説明書
適合
Φ6X4チューブ配管用
トラスコ品番
485-6309
質量(g)
200(本体のみ、ケーブル含まず)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.6
表示
(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯
出力電圧(V)
約AC2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
164.6×25×135.8
消費電流(A)
0.1
使用環境
0~40℃、65%RH以下(結露無きこと)
イオンバランス
±15V以下(距離100mm、工場出荷時)
オゾン濃度
0.04ppm以下(距離150mm)
入力電源
DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用高圧電源
高周波式高圧電源
アズワン品番
1-2825-01
エア流量(L/min)
最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
タイプ
ガンタイプ
ケーブル長(m)
2.5
飛び出すイオンエアーで静電気除去。
70KHz電圧トランス内蔵!
抜群のイオンバランス±10V以内。
定電圧DC24Vの安全回路。
作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。
イオン発生方式
交流高周波コロナ放電式
付属品
取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITC
トラスコ品番
785-0841
材質
本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン
質量(g)
約260
使用範囲(mm)
50~300
入力電圧(V)
DC24(±5%)
消費電流(mA)
100(typ)
保護機能
電流ヒューズ(基板上0.5A)
使用エアー圧力(MPa)
0.1~0.6
イオンバランス
±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)
警告
高電圧異常出力停止(赤LED)
設置場所
屋内の非危険場所
除電時間(秒)
0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm)
オゾン発生量(ppm)
0.05以下(測定距離50mm)
印加電圧(kV)
約AC4.5
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。
無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。
正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式
直流(DC)方式
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。
作業台やパレット上の除電に最適。
エアの供給が不要で、設置場所や用途で選択可能。
幅の広いワークを高速除電。
CEマーキング適合品。
付属品
電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚
質量(kg)
約2.1
電源(V)
DC24±5%
出力電圧(V)
約2k(高周波タイプ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120.5×308×118
消費電流(mA)
260
最大風量(m3/min)
1.3(風量調整ツマミによる無段階調節)
使用環境
室内0~40(結露なきこと)
表示LED
電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯。異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯
イオンバランス
±15V
除電時間(秒)
2以下
オゾン発生量(ppm)
0.03以下
1個
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。
ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。
軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa)
0.6
連続使用時間(時間)
約6
充電時間(時間)
約2~4
適合流体
クリーンエアー
除電方式
直流コロナ放電(±両極型)
充電方式
ACアダプターのみ
危険物の類別
非危険物
エア流量(L/min)
約200
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
小型・軽量ボディ。風量は2段階に調整可能。取り付けに便利なクリップ付き。
用途セル生産台/パーツ棚/ベルトコンベアに取り付けてピンポイント除電。
使用範囲(mm)
150~600
除電時間(秒)
3以内
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
幅広い用途に最適な風の出ない直流式の徐電器(イオナイザー)
イオン発生方式
直流式
付属品
ACアダプタ:AX-TB228
トラスコ品番
807-2270
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷