vicsアンテナのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
101件の「vicsアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VICS」、「ライトニング イヤホン 変換」、「ゴリラ アンテナ」などの商品も取り扱っております。
AM/FM/VICSラジオブースター アークヒルランキング1位
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
3,398税込3,738
当日出荷

VICSアンテナ用 フィルムエレメント Panasonic(パナソニック)ランキング2位
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、700FVD、600FVD
1個
1,998税込2,198
翌日出荷

アンテナ変換コード エーモンランキング3位
ラジオアンテナコードの変換に。
用途純正アンテナプラグの変換に
1本
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

カーラジオ用AM/FM/VICS対応 フィルムアンテナ(補修用) アークヒルランキング4位
AR-1500用補修部品。 フィルムアンテナ部のみ。 AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合AR-1500寸法(mm)25×266(フィルム)透明フィルム(フィルムアンテナ部分)周波数(kHz)AM500~1800、FM60~90
1枚
2,398税込2,638
当日出荷

AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-311 Catch Hunterランキング5位
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)アンテナ標準ラジオプラグJASO
1個
3,898税込4,288
当日出荷

ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。 ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
1枚ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、410Dコード長さ(m)4.9接続端子MCX
1個
4,298税込4,728
翌日出荷

ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598税込1,758
当日出荷

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)アンテナ標準ラジオプラグJASO
1個
3,898税込4,288
当日出荷

1セット(2枚)
1,998税込2,198
当日出荷

NAVC(ナビック)アンテナ変換コード
日産車のアンテナ出力を変換することができます
用途アンテナ変換メーカー日産
1本ほか
1,598税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770受信チャンネル(ch)UHF13~62
1セット
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
用途電装パーツ仕様5m
1個
1,098税込1,208
当日出荷

1個
279税込307
当日出荷

すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ水平受信用
1台
6,898税込7,588
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
829税込912
当日出荷

標準アンテナプラグをミニプラグに変換します。
仕様75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、片側L形長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
919税込1,011
当日出荷

市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。取扱説明書(1.0MB)
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
1セット(4個)
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)