- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- victor 110のおすすめ人気ランキング
victor 110のおすすめ人気ランキング
2026/04/12更新79件の「victor 110」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VA 1.6 2芯」、「超小型 ニッパー」、「軽量ニッパー」などの商品も取り扱っております。
VICTOR(花園工具)マイクロニッパ(樹脂カバー付)
機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。
頭部を小さくして細かい作業に適しています。
125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。
寸法(mm)125全長A(mm)126仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付質量(g)70刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)5”寸法D(mm)8寸法B(mm)50寸法C(mm)13切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部にソフトカバー仕様。袴部にスプリングを入れ開閉を軽減。スタンダードモデル。バネ付
用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業材質S58C-60M刃部硬度HRC58~61熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。
用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。幅(mm)49全長(mm)126質量(g)70刃長(mm)15頭部厚(mm)6.8切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0刃角(°)22アズワン品番64-3209-59ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm) より線2
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125材質S55C幅(mm)(先端開)最大8質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
¥889税込¥978
当日出荷
独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。
スプリング付。
MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。
MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。全長(mm)156材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
VICTOR(花園工具)エクセレントシリーズ 強力ニッパー
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥759税込¥835
当日出荷
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。
全長(mm)111仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2790質量(g)58切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。
被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。全長(mm)132材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネ有RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)117トラスコ品番341-9151材質S58C質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪
「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm)130トラスコ品番828-3573質量(g)65切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6頭部厚(mm)7頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)14柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。全長(mm)125材質(本体)S55C質量(g)45切断能力(Φmm)0.6(銅線)
形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様
呼び寸法(mm)125トラスコ品番760-8314材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)129質量(g)85寸法A(mm)129寸法D(mm)6.5寸法B(mm)14寸法C(mm)53切断能力(mm)軟鉄線1.6切断能力(mm)軟銅線0.2~2.0寸法E23°切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷