vm2のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
857件の「vm2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リミットスイッチ エアー」、「SMC VM2」、「VH3」などの商品も取り扱っております。

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMCランキング2位
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
1個
3,698税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)








付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
9,798税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


工作、DIY、アウトドアに最適なステンレスナイフ。さびにくく水洗い可能なステンレス刃を使用しています。刃を完全に本体に収納することができます。
用途工作、DIY、アウトドアに材質(本体)PP+ガラス樹脂
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/4品番ブラケット:VM2-B質量(g)(基本形)90使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
8,898税込9,788
10日以内出荷

1個
1,398税込1,538
3日以内出荷

接続口径R1/4ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黒オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
8,598税込9,458
10日以内出荷