- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- vp100 掃除口のおすすめ人気ランキング
vp100 掃除口のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「vp100 掃除口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VU100 掃除口」、「排水管 掃除口」、「vp100」などの商品も取り扱っております。
形状
キャップ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質
(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)
0~45
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質
PVC
形状
パッキン形状:Oリング
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)
無圧
JIS規格
K6739規格品
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:SBR
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質
ステンレス
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質
黄銅
掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。
内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。
開閉がターンアップ式になり、容易になりました。
製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。
用途下水用継手
形状
パッキン:Oリング
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
東栄管機株式会社規格
最高使用圧力(MPa)
無圧
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着
材質
黄銅
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。
材質
PVC
形状
エルボ
材質(本体)
PVC
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
(平)SBR
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。
材質
PVC
形状
キャップ
厚さ(mm)
(平パッキン)2
材質(本体)
PVC
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
(平)SBR
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質
真鍮
寸法t(mm)
2.5
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
寸法H(mm)
25
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質
本体:黄銅、フタ:ステンレス
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅