vrゴーグル PCのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
64件の「vrゴーグル PC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VRゴーグル スマホ」、「JIS T8147」、「PC モニター」などの商品も取り扱っております。
遮音性の高いヘッドホンが一体型になったVRゴーグルです。イヤホンなどを用意する必要なく圧倒的な没入感を実現します。更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの簡易な操作が可能なVRリモコン機能も内蔵しています。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず) 質量(g) 約400 材質 VRゴーグル:本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン 対応機種 VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン 適合サイズ 4.8~7.0インチのスマートフォン(※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。) レンズ 非球面光学レンズ タイプ へッドバンド:3方向ゴムバンド式 目幅 調整機能:○連動可変 ピント調節 ○独立可変 取付方式 スマホ:フロントカバー開閉式 特性 眼鏡対応:○幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります。) 機能 ヘッドホン対応:○ ドライバーユニット(Φmm) 40 音圧感度(dB/mW) 112 最大入力(mW) 20 再生周波数帯域(Hz) 0~20K プラグ Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。 付属品 サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※保証規定書並びに取扱説明書はダウンロード版になります。 保証期間 1年 インピーダンス(Ω) 32
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

目に優しく長時間綺麗な画像が楽しめるかぶるだけで装着できるハードバンドタイプのVRゴーグルです。ブルーライト波長部を局部的に40%カットすることで、画像は自然な色合いのまま、目に優しい状態が作れます。
仕様 ハードバンド式 付属品 ユーザーズマニュアル 材質 本体・ヘッドバンド:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、クッション:ポリウレタン、生地:ポリエステル ブラック 質量(g) 344 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約183×252×142(代表値)バンド部可変稼動のため 対応機種 4.7~6.5Wインチ。※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合が あります。※6.5Wとは6.5インチでも画面の縦横比が2倍以上の製品にも対応できることを表します。 レンズ 非球面光学レンズ 対応 幅約145mmの眼鏡まで対応 適合サイズ 約W67×D6×H137mm~ 約W80×D12×H170mm 機能 目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変 取付け方法 フロントパネル開閉式
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

平野商会3D-VRグラス
3Dの映像を手軽に鑑賞。臨場感あふれる映像を楽しむ360°の本格3D-VRグラス。 iPhone、android関係なくインチが合えばどのスマートフォンでも使用可能。 手持ちのスマホをせっとして気軽に3D-VR体験ができます。 瞳孔距離(PD)や焦点距離(FD)を調整可能。近視メガネがなくても映像が楽しめます。 頭を上下左右に回してもずれにくい3点固定タイプのヘッドギアを採用。 頭からずれず煩わしさがありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×135×105 質量(g) 約320 材質 本体:ABS樹脂/ベルト:PET樹脂/パット:ポリウレタン/レンズ:ポリカーボネート 対応機種 各種スマートフォン(80×160mmまで) セット内容 本体、レンズ拭き、クッション材
1台
999 税込1,099
6日以内出荷

スマートフォンで充実したVR体験ができるヘッドホン一体型のVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。 遮音性の高いヘッドホンにより圧倒的な没入感を実現します。 更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様 へッドバンド:3方向ゴムバンド式 材質 【VRゴーグル】本体:ポリカーボネート・ABS/光学レンズ:アクリル/ヘッドバンド:ポリエステル/フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン、【VRリモコン】ABS・FR-4・スチール ブラック 質量(g) VRゴーグル:約400、VRリモコン:約33(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×40×110、適合端末:約59×6×115~85×14×170 対応機種 VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン、VRリモコン:iPad・iPhone・Androidスマートフォン/タブレット レンズ 非球面光学レンズ 対応 眼鏡(幅約142mmまで※形状により使用出来ない場合があります)、ヘッドホン 適合サイズ 4.8~7.0インチ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります 機能 目幅調整:○連動可変、ピント調整:○独立可変 取付け方法 フロントカバー開閉式 再生周波数帯域(Hz) 0~20k アズワン品番 65-1848-78 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 20 音圧感度(dB/mW) 112
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

スマートフォンでのVR体験をより快適で便利にするプレミアムタイプのVRゴーグルです。 ゴーグル部は片手で跳ね上げ可能でゴーグルを装着したままスマートフォンの操作や周辺確認ができます。 また、ひたいの大きなパッドと後頭部だけでゴーグルを支えるので、ゴーグルの顔面への圧迫が少なく快適です。
仕様 へッドバンド:ひたいホルダーバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○ 付属品 レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。 材質 本体:ポリカーボネート・ABS・POM、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル ブラック 質量(g) 約300 適合サイズ(mm) W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約186×約125×約140(バンド含まず) 対応機種 4.7~7.0インチスマートフォン レンズ 非球面光学レンズ 取付け方法 スマホ:差し込み式
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルです。ピント調整・目幅調節・モールドフェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能を有します。
仕様 【へッドバンド】3方向ゴムバンド式 付属品 サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス※取扱説明書はダウンロード版になります。 材質 本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:合成皮革・ポリウレタン ブラック 質量(g) 約280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約182×130×94(バンド含まず)、【適合】約59×6×115~85×14×170 対応機種 4.8~7インチ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります レンズ 非球面光学レンズ 対応 【眼鏡】○幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○ 機能 目幅調整機能○(連動可変)、ピント調整機能○(独立可変) 取付け方法 フロントカバー開閉式 アズワン品番 65-1711-85
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。 手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。
仕様 (へッドバンド)3方向ゴムバンド式 付属品 レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル 材質 本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォーム ブラック 質量(g) 約248 取付方式 (スマホ)バンド固定式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約178×135×96(バンド部除く) 対応機種 4.0~6.5インチスマートフォン レンズ 非球面光学レンズ 対応 幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合あり) 機能 ヘッドホン対応、目幅調整機能あり、ピント調整機能なし 対応寸法(mm) (W×D×H)約59×6×115~85×13×165
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

VR動画に限らず様々な2D映像コンテンツが大画面で楽しむことがでる2D3D両用VRゴーグルです。付け替え可能なVR動画用と2D映像用の2種のレンズが付属しており、スマートフォンでの映像の楽しみ方が広がります。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約200×140×110(バンド含まず) 質量(g) 約390 材質 本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:合成皮革・ポリウレタン 対応機種 VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン 適合サイズ 4.8~7.0インチのスマートフォン(※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。) レンズ VR用=非球面光学レンズ。2D用=2.5倍光学レンズ タイプ へッドバンド:3方向ゴムバンド式 目幅 調整機能:○連動可変 ピント調節 ○連動可変 取付方式 スマホ:フロントカバー開閉式 特性 眼鏡対応:○幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります。) 機能 ヘッドホン対応:○ 付属品 サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。両眼シースルーなので、画面と同時に周りの状況も見ることができます。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
投影方式 Si-OLED(有機EL) 解像度 1920×1080ピクセル 画面サイズ 仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時) 接続端子 USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応) カメラ仕様 無し 外形寸法(mm) 194×164×41(シェード除く) 電源 USB Type-C USB Power Delivery 消費電力(W) 4.5 質量(g) 約165 映像入力 USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) 対応OS Windows 10 以降、Android 8 以降 付属品 取扱説明書1式、シェード
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

赤青めがねで見ると立体的に見える立体視アナグリフ画像専用の3D赤青めがねです。 市販のセロハンに比べ遙かに鮮やかに立体的に観察できます。
材質 PET 左右表記 メガネ型 寸法(mm) 150×35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

革新的な視界を確保したゴグル。上下・左右が見渡せる大きなアイピース。X型のフレームが柔軟に動くので色々な顔の形状にフィットします。安定感のある30mmの幅広いヘッドバンド。視力矯正めがねのテンプル(つる)を通すスペースを確保しています。シゲマツのゴグル形の中で非常に強い防曇性能があります。400nmまでの紫外線を、100%カットします。日本人の顔の形に合わせたデザインです。メタルフリーなので軽量です。LX-91はベンチレーター(換気口)付きで、内部が曇りにくい構造です。LX-92はLX-91と同形状のベンチレーター(換気口)がなく、粉じんが内部に入りにくい構造です。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業 適合 交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉 耐溶剤性 交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロプリズムを利用した全く新しい3Dメガネです。赤いものは手前に、青いものは奥に見え、立体感を作り出す不思議なメガネです。
仕様 3Dメガネ3枚観察用シ-ト1枚
1セット
1,500 税込1,650
4日以内出荷

VRゴーグルへの汗の付着や化粧崩れなどを防ぐ衛生的な使い切りタイプ。
材質 不織布70(g/m2) 長さ(mm) (平ゴム)200 寸法(mm) 200×110 アイボリー
1箱(30枚×100袋)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。 レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。 眼鏡をかけたままでも着用可能。 顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。
用途飛来物等から眼を守る作業用として 仕様 防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 形状 ゴーグル型 材質 (フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g) 約76
1個
399 税込439
当日出荷

スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルです。 ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能を有します。
仕様 へッドバンド:3方向ゴムバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○ 付属品 レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。 材質 本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル ブラック 質量(g) 約260 適合サイズ(mm) W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約183×約130×約94(バンド含まず) 対応機種 4.7~7.0インチスマートフォン レンズ 非球面光学レンズ 取付け方法 スマホ:差し込み式
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。 ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能に加え、VRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様 へッドバンド:3方向ゴムバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○ 付属品 動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス ※保証規定書・取扱説明書はダウンロード版になります。 材質 VRゴーグル/本体:ポリカーボネート・ABS、レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル、VRリモコン/ABS・FR-4・スチール ブラック 質量(g) VRゴーグル:約260、VRリモコン:約33(電池含まず) 電源 VRリモコン:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 適合規格 VRリモコン:Bluetooth(R) 4.2 対応OS VRリモコン:iOS 10.0以降、Android 5.0以降 適合サイズ(mm) VRゴーグル:W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VRゴーグル:約183×約130×約94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×約40×約110 対応機種 VRゴーグル:4.7~7.0インチスマートフォン、VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレット レンズ 非球面光学レンズ 連続使用時間(時間) VRリモコン:アルカリ乾電池使用時の目安:約1800 通信方式 VRリモコン:Bluetooth(R) 無線方式 保証期間 6カ月間 取付け方法 スマホ:差し込み式 動作モード コントローラ:動画視聴用 軸数 VRリモコン:2軸(X軸、Y軸) ボタン数 VRリモコン:7ボタン+1スティック 電波到達距離(m) VRリモコン:最大約10(メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません) 電波周波数 VRリモコン:2.4GHz帯
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容 本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書 本体寸法(mm) 29×27×103 本体質量(g) 75 使用温度(℃) -20~80 レンズ 1/2.86 連続使用時間(時間) 約5 (4K使用時)[環境により異なります] 機能 3軸スタビライズ機能 時間 上書き録画時間:オフ/1分/5分 解像度 3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS) 防塵防水性能 IPX5 保存形式 MP4(ビデオ)/JPEG(写真) 充電時間(時間) 約6 録画時間 約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります] バッテリー容量(mAh) 2200 対応メモリーカード microSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応) アプリケーション IOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索 画角 110°(対角) Wi-Fi 接続可能距離 最大10m イメージセンサー Sony IMX386 充電端子 USB TYPE-C ファイルメモリ 2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷


VR体験用の衛生布アイマスク。耐久性と品質が向上したリニューアルモデル。体験会、イベント等の不特定多数の人が使用する際に最適。Oculus Rift、PlayStation VR、HTC Vive、Gear VR、Google Cardboard対応。Mogura VR ニンジャマスク
仕様 ●対応製品:Oculus Rift、PlayStation VR、HTC Vive、Gear VR、Google Cardboard●製品サイズ:-●製品重量:-●パッケージサイズ:-●パッケージ重量:-●保証:- アズワン品番 65-5651-06
1セット(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容 HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書 質量(g) 180 寸法(幅W×高さH)(mm) (画面)127×69 使用温度(℃) -40~80 表示 スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角 使用電圧(V) DC9~16(DC12V/400mA) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×14×85 適合車種 ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降 ケーブル長(cm) 【OBD IIケーブル】139 使用湿度(%RH) 10~95 駆動源 OBD IIに接続 音圧レベル(dB(A))(50/60) 【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷