vr1350-02のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
1件の「vr1350-02」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧トランス」、「タイムディレーバルブ」、「相間バリア」などの商品も取り扱っております。

ワンタッチ管継手付残圧排気弁 (KE~) SMCランキング2位
1袋(10個)ほか
9,498税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCOランキング3位
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
1パック(7本)ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂ランキング4位
パック単位の小口販売です。
種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
1パック(6個)ほか
699税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ 大阪魂ランキング5位
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)ほか
489税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

コロナ社[事務用品]MATLABで学ぶ生体信号処理
プログラミングの基礎を履修済みの学生や研究者に向けて,脳波,心電図,筋電図,fNIRSの解析方法について丁寧に解説。ダウンロード可能なサンプルプログラムで実践的にMATLABプログラミングの基礎が習得できる一冊。
初版年月2018/10/01分類専門判型B5ページ数166ジャンル医学。薬学著者名小野弓絵
1冊
3,000税込3,300
10日以内出荷



摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。 手袋からの発じんが少なく、清浄な環境での作業に適しています。
用途精密・清浄な環境での作業、品質管理、運転用等。材質(裏)豚本革材質(甲)ポリエステル
1双
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ゼリー状の給水ポリマーで作られており、家庭用の冷凍室で凍らせるだけで菓子や生鮮食品、生花や医薬品などに幅広く役立ちます。 ドライアイスと比べ品質劣化が少なく、繰り返し利用できるため経済的です。
用途保冷剤主成分給水ポリマー(アクリル系樹脂)と水
1袋(10個)
95税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。 パワーアップで余裕の除電 アラームの信号出力が標準化
放電方式交流コロナ放電式付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mmトラスコ品番342-1112質量(g)3200出力電圧AC7.0KV本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断許容周囲温度(℃)0~40配線長(接続可能電極)統計8m消費電流(VA)25入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替)使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源)許容電流(出力)2.5mA
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷

防じん効果に優れた微細作業用手袋です。 手首部のステッチ色でサイズが判別できます。
用途軽作業、精密機械。厚さ(mm)0.4材質綿100%入数(双)12
1組(12双)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。 ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。インク油性色鉛筆
1本ほか
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
1個
2,998税込3,298
当日出荷

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
1巻(100m)
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(341種類の商品があります)