vsp-1のおすすめ人気ランキング

2026/04/10更新
58件の「vsp-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 管 カメラ」、「M4 タッピングネジ」、「切粉 ボックス」などの商品も取り扱っております。
スクラップ台車 TRUSCOランキング1位
現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。材質本体:スチール。本体表面処理:メラミン焼き付け塗装。車輪:ゴムタイプ手動式タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個差込口フォーク差し込み口:196×76mm
1台
149,800税込164,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ツーリング 三菱マテリアルランキング2位
三菱マテリアルツーリング
仕上げ用精密ボーリング加工ユニット。微小調整が容易。高精度
用途カートリッジ
1個
35,980税込39,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 1200V, VS-P135 VISHAYランキング3位
定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V。サージ電流レーティング = 0.375kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 8。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。動作温度 Max = +125 ℃V。P100 シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
53,980税込59,378
7日以内出荷

VS-P135 VISHAYランキング4位
1個
6,398税込7,038
7日以内出荷

ヘッドシール VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ランキング5位
1個ほか
4,498税込4,948
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。より細い管の調査に適した小口径仕様です。
用途排水管内の点検に。仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素付属品SDカード、スキッド:30mm用トラスコ品番248-4786材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)20~65ヘッド径(Φmm)14ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)4.8
1台
329,800税込362,780
3日以内出荷

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。材質本体:スチール。本体表面処理:メラミン焼き付け塗装。車輪:ゴムタイプ油圧式タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個キャスター径(Φmm)150差込口フォーク差し込み口:196×76mmブレーキ/ストッパーあり
1台
239,800税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ロックタイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-5115材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)0.1~0.8圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
1個
11,980税込13,178
当日出荷

制御盤や機器内配線に使用される差込型端子台に直接挿入する棒形の圧着端子です。
l9.5mmB1.5mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3D。AC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
1個
39税込43
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
1個
1,998税込2,198
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


三菱マテリアルツーリング
仕上げ用精密ボーリング加工ユニット。微小調整が容易。高精度
用途カートリッジ
1個
35,980税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
1パック(100個)
2,298税込2,528
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 0.375kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 6。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。P100 シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
47,980税込52,778
7日以内出荷

1個
109,800税込120,780
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
18,980税込20,878
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
54,980税込60,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1箱(50本×20巻)
10,980税込12,078
5日以内出荷

・本製品はメンテナンス部品です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
タイプフェノール樹脂製
1個
9,998税込10,998
5日以内出荷

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)