vtr入力のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
65件の「vtr入力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アナログテレビ デジタル変換」、「av変換ケーブル」、「VGA RCA 変換」などの商品も取り扱っております。
ビデオ入力アダプター Beat-Sonicランキング1位
つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。 お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があればキレイに映し出されます。
用途映像入力アダプター関連資料映像入出力アダプター適合表
1個
2,798税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

コンポジット信号HDMI変換コンバータ サンワサプライランキング2位
付属品給電用ケーブル(USB)トラスコ品番836-2372材質ABS樹脂質量(g)40消費電力(W)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20インターフェース(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1最大解像度1920×1080アズワン品番64-0895-97取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
7,998税込8,798
当日出荷

AV接続ケーブル  2m ENDYランキング3位
ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698税込1,868
当日出荷

ビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラック エレコムランキング4位
映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15ブラックコネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンジャック×3メス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグx3(オス)ケーブルとの接続
1個
1,098税込1,208
当日出荷

USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応 StarTech.comランキング5位
アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。<幅広い機能>VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS/ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。<便利な互換性>Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウエアに対応します。<小型設計>このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。
1個
7,798税込8,578
当日出荷

アルパイン製カーナビの3.5Φミニジャック入力に外部映像機器を接続する為の入力ケーブルです
1個
1,698税込1,868
当日出荷

HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB)トラスコ品番836-2371材質ABS樹脂質量(g)約40規格HDCP対応消費電力(W)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20インターフェース入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック最大解像度1920×1080アズワン品番64-0877-86取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
9,798税込10,778
当日出荷

外部入力端子のない純正ナビで、ワンセグ/地デジ放送やDVD、テレビゲームが楽しめる!!。純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。
関連資料適合表
1セット
1,998税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

純正ナビゲーションに地上デジタルチューナーやデジタルオーディオプレイヤー、DVD、ゲームを接続することが出来ます。
仕様OFC 99.996%。耐寒・耐熱シース材。裂け防止フリーストッパー。配線表示チューブ。ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)
1本
2,398税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。1080P/720P切り替えスイッチ付き
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54ブラック質量(g)40電源USBポートコネクタ形状AVメス-HDMIオス解像度1080P、780P
1個
1,298税込1,428
当日出荷

AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続できる。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブル。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ブラックコネクタ形状L型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンプラグ×3オス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンジャック×3を搭載したビデオデッキ、DVDプレイヤー等の接続
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

RS-HD2AV1は、スマートフォンやタブレット等、映像出力がHDMIなどに限定される機器を、アナログコンポジット信号に変換することのできる映像信号コンバーターです。 本機を中継することでアナログコンポジット入力をもつテレビやディスプレイ、プロジェクター等の映像機器と接続することが可能です。
適合機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、スマートフォン、タブレット本体質量(g)約42外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約60×55×20(突起部含まず)インターフェース[入力(HDMI)]HDMIタイプA ×1、[出力(RCA)]コンポジット×1、アナログステレオ(L,R)×1ディスプレイコンポジット入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター解像度【入力】1080p / 720p【出力】480iアズワン品番64-4374-65
1台
3,398税込3,738
当日出荷

HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。 UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。 HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。 USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
仕様入力DDC信号/5.3V付属品USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書適合【適合解像度・リフレッシュシート】。1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)。1600×1200ドット(60Hz)。1680×1050ドット(60Hz)。1440×900ドット(60Hz)。1440×1050ドット(60Hz)。1360×768ドット(60Hz)。1280×1024ドット(60Hz)。1280×960ドット(60Hz)。1280×800ドット(60Hz)。1280×768ドット(60Hz)。1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)。1152×864ドット(7トラスコ品番836-2369適合機種HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windows タブレット、Android タブレット。ミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクタ、パソコン用ディスプレイ材質ABS樹脂質量(g)35規格HDMI Ver.1.3b。HDCP対応温度範囲(℃)稼動時/0~50。保存時/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20湿度範囲80%以下(結露なきこと)対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)アズワン品番64-0873-43取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
6,998税込7,698
当日出荷

VGAアナログ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB)トラスコ品番836-2370材質ABS樹脂質量(g)42消費電力(W)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×20インターフェース入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、入力2.ステレオミニジャック×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×1最大解像度1920×1080アズワン品番64-0876-76取扱説明書(0.24MB)
1個
8,998税込9,898
当日出荷

デジタルであるHDMI信号をアナログであるコンポジットビデオ信号へ変換するコンバーターです。
用途アナログ変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54ブラック質量(g)40電源USBポートメス形状HDMI、AV変換タイプメス-メス
1個
1,298税込1,428
当日出荷

※4極ミニプラグには配線パターンがありますのでお使いの機器の配線パターンをご確認の上ご使用下さい。
仕様99.996%OFC(無酸素銅)コード。、無鉛はんだ使用ブラック長さ(m)0.1規格片側:Φ3.5mmL型4極ミニプラグ(オス)×1。、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3
1個
899税込989
当日出荷

映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15ブラックコネクタ形状L型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンジャック×3メス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグx3(オス)ケーブルとの接続
1個
1,098税込1,208
当日出荷

映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHzセット内容本体、取扱説明書、保証書規格USB 2.0/1.1消費電力(W)0.25ケーブル長(m)約0.16対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz動作温湿度範囲0~50℃/10~90%S/N比>70dBアダプター型式パッシブ保管温度範囲(℃)-5~55プラグ形状USB-A特性なしオス形状USB Aメス形状直径3.5mmステレオミニジャック/直径3.5mmミニジャック変換タイプオス - メス
1個
3,998税込4,398
当日出荷

コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200) コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力 NTSCとPALディスプレイ対応 画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ
用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション。コンピュータ画面の映像をTVに表示。会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適。コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示長さ(mm)100ブラック高さ(mm)19質量(g)102消費電力(W)13コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス出力電流(A)2.6製品幅(mm)64入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~70コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA)変換タイプメス - メス
1個
19,980税込21,978
当日出荷