- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- vu 蓋のおすすめ人気ランキング
vu 蓋のおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新120件の「vu 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VU キャップ」、「塩ビ キャップ 75」、「vu75 キャップ」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
材質
硬質塩化ビニル
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
雨水は、蓋全体から開放可能です。
管内圧力は、蓋中央より開放可能です。
シールリングで気密性をを保持しているため、時は臭気が漏れません。
蓋を取り外すことで、シールリングの清掃が可能です。
普通自動車(車両総重量2t以下)の通過自体は問題ありません。
耐荷重<T-2>
材質
硬質塩化ビニル
呼び径
300
梱包数
1
形状
キャップ
種類
塩ビ管用継手
規格
アロン規格
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
仕様
パッキン形状:Oリング
材質
PVC
形状
掃除口ツマミ式
材質(本体)
PVC
タイプ
VU・VPパイプ用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)
無圧
JIS規格
K6739規格品
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:SBR
形状
キャップ
タイプ
VP、VU兼用(接着式)
種類
塩ビ・樹脂管用継手
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質
(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)
0~45
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
仕様
ワンタッチ
材質
硬質塩化ビニル
材質
塩化ビニル
形状
掃除口
タイプ
DV継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
蓋はネジ込みになっていますので左へ廻せば取外しできます。外部の蓋は室内より手を入れて廻せば取外しできます。
種類
スリーブキャップ
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
適合パイプ
VU-100特(107×114)
形状
掃除口
色
グレー
タイプ
DV継手(ねじ式)
田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。
フタが無くならないようクサリが付いています。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
0~45
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
トラスコ品番
825-2950
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
呼び径(A)
【塩ビ管】150
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
色
ライト
文字内容
うすい
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。
材質
PVC
形状
掃除口キャップ式
厚さ(mm)
(平パッキン)2
材質(本体)
PVC
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
(平)SBR