vu管 継手のおすすめ人気ランキング

2025/12/17更新
258件の「vu管 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vu75持ち出しソケット」、「vu 50 継手」、「vu管」などの商品も取り扱っております。
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 PVC 形状 チーズ タイプ VU 種類 塩ビ管用継手 規格 AS38 使用流体 排水 公差(mm) ±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質 塩化ビニル樹脂 形状 ニップル 種類 樹脂管用継手
1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様 各寸法には許容差があります。 材質 硬質ポリ塩化ビニル管 形状 パイプ グレー 規格 JIS K6741規格 最高使用温度(℃) 40
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 異径エルボ タイプ VU 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力 無圧 使用流体 排水
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6741 材質 塩ビ
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 ソケット タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~45 使用流体 排水 寸法l'(mm) 20
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUインクリーザー
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 インクリーザー タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質 PVC 形状 チーズ タイプ VU 種類 塩ビ管用継手 規格 AS38 使用流体 排水 公差(mm) ±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質 PVC 形状 パッキン形状:Oリング 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~45 規格 JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa) 無圧 JIS規格 K6739規格品 材質(Oリング) EPDM 材質(フタ) PVC 材質(パッキン) 平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)