vu50キャップのおすすめ人気ランキング

2026/01/24更新
59件の「vu50キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vp50 キャップ」、「塩ビ キャップ 75」、「vu50 パイプ」などの商品も取り扱っております。
VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ランキング1位
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


VU-CA 排水用キャップ セキスイランキング3位
1個
159税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

掃除口ツマミ式 東栄管機ランキング4位
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。材質PVC形状パッキン形状:Oリング材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)




田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状キャップ厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
479税込527
当日出荷


配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
99税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
159税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSキャップ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
52税込57
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)