- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- vvf カラーケーブルのおすすめ人気ランキング
vvf カラーケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新134件の「vvf カラーケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VVF 2mm×3C」、「VVF」、「vvf 黒」などの商品も取り扱っております。
屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。
シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。
エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。
一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線
長さ(m)
20
規格
JIS C 3342(600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠
定格電圧(V)
600
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。
建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。
露出配線にも適しています。
長さ(m)
【1条の概算】100
試験電圧
1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類
電力ケーブル
規格
JIS C 3342
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
定格温度(℃)
60
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
60
規格
JIS C 3342
全長(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
色
灰
シース厚(mm)
1.5
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
シース標準厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
試験電圧
1500V
絶縁抵抗(MΩ/km)
50
シース厚(mm)
1.5
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
色
灰
色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。
建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格
JIS C3342
絶縁体厚さ(mm)
0.8
シース厚(mm)
1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
耐電圧(V/min)
1500
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
1.5
規格
JIS C 3342
許容温度(℃)
(導体最高)60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
10
色
青
エスコ品番
EA940AV-401
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線
種類
電力ケーブル
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
全長(m)
100
材質(シース)
非鉛ビニル
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
難燃性
60度傾斜
絶縁抵抗(MΩ/km)
50(最小・20℃時)
シース厚(mm)
1.5
試験電圧(V/1分)
AC1500
定格温度(℃)
60
材質(導体)
電気用軟銅線
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
50
色
青
エスコ品番
EA940AV-413
1個
¥29,400
税込¥32,340
翌日出荷
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
10
色
青
エスコ品番
EA940AV-411
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
1.5
規格
JIS C 3605
絶縁体厚さ(mm)
0.8
耐電圧(V/min)
1500
定格温度(℃)
75
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
2500
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。