vvf 1.25のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
113件の「vvf 1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vvf ケーブル 2.0 mm 2 芯」、「電線 100v」、「電気の線」などの商品も取り扱っております。
VVFケーブル 正和電工ランキング1位
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2
1巻
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ビニル平形コード VFF KHDランキング2位
1巻(100m)
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

VVFケーブル カワイ電線ランキング3位
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

VVFケーブル 愛知電線ランキング4位
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
1セット(5m)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

平型ビニルコード オーナンバランキング5位
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342許容温度(℃)(導体最高)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E
1巻ほか
14,980税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(497種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル電線太さ(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12
1巻ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
1巻(10m)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)100外寸(mm)約3.1×6.2仕様JIS C3306規格質量(kg)4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
1巻(100m)
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
1巻(50m)ほか
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

協和電線工業VVF 電力ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JIS C 3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
15,980税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
1個
999税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1巻(30m)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
1巻
2,198税込2,418
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(273種類の商品があります)