- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- vvf 3芯のおすすめ人気ランキング
vvf 3芯のおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新261件の「vvf 3芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vvf 1.6 3c」、「vvf 3芯 2mm」、「VVF」などの商品も取り扱っております。
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
シース標準厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
試験電圧
1500V
絶縁抵抗(MΩ/km)
50
シース厚(mm)
1.5
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.8
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。
シース色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
60
規格
JIS C 3342
全長(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
色
灰
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
色
灰
シース厚(mm)
1.5
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類
電力ケーブル
規格
JIS C 3342
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
定格温度(℃)
60
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
耐電圧(V/min)
3000
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。
絶縁抵抗値が大幅にアップします。
長さ(m)
【1条の概算】100
試験電圧
1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
2500以上
柔軟性
使用温度範囲(℃)
固定時/-40~60
定格電圧(V)
600
材質(シース)
柔軟性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)
ビニル混合物/PVC
難燃性
60°傾斜
導体
軟銅集合線
試験電圧(V/1分)
AC3000
撚り合
線心を円形により合わせ
テープ
8心以上はテープを重ね巻
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
VCT
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線
種類
電力ケーブル
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
全長(m)
100
材質(シース)
非鉛ビニル
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
難燃性
60度傾斜
絶縁抵抗(MΩ/km)
50(最小・20℃時)
シース厚(mm)
1.5
試験電圧(V/1分)
AC1500
定格温度(℃)
60
材質(導体)
電気用軟銅線
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
300
芯数
3
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)
2
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。
被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。
仕様
先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ
適合
なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ
材質
高炭素鋼、エラストマー
質量(g)
350
呼び寸法(mm)
200
ねじ頭径(mm)
Φ3~9.5
切断能力(Φmm) 銅線
4
先端硬度
HRC60±2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.2
鋼撚線(mm2 )
切断能力:8
関連資料
(8.37MB)
切断能力(Φmm) ステンレス
2
切断能力(Φmm) VVF線
:2.6×3芯
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
オール電化の配線工事に最適。
用途100V回路用
種類
電力ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
100
色
灰
色(絶縁体)
黒/白/緑
適合規格
<PS>E
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
種類
電力ケーブル
色
灰
シース厚(mm)
1.5
規格
JIS C 3342
許容温度(℃)
(導体最高)60
定格電圧(V)
600
VA・VVF線切断に最適な薄刃の偏芯ニッパです。最先端研磨技術を採用し、切れ味に特化しています。グリップ部は発泡性エラストマー使用で握りやすく、手の疲れを軽減します。
材質
構造用特殊鋼
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.5
切断能力(Φmm) VVF線
2.6×3芯
圧着能力(mm)
1.25~3.5(簡易)