vベルト用プーリーのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
1,394件の「vベルト用プーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダブルプーリー」、「vプーリー 規格」、「ベルトモータープーリー」などの商品も取り扱っております。
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンランキング1位
1個
2,788税込3,067
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(248種類の商品があります)

NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツランキング2位
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング3位
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
1個
929税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)


SNS JIS Vプーリー カネミツランキング5位
SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。種類Vプーリー仕様2本掛け適合ベルトA
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)


日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
1個
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
839税込923
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)



NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-3
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
下穴径(Φmm)-材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)52溝の形A
1個
1,998税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数1リム幅w(mm)17ハブl(mm)30ハブs1(mm)13溝の形M
1個
779税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)



日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形A溝数2下穴径(Φmm)-
1個
1,098税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)20種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルトA、SPA
1個
1,798税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
1個
1,261税込1,387
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー
1個
2,598税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
3,198税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)