- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- w26山20 アダプターのおすすめ人気ランキング
w26山20 アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新122件の「w26山20 アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ w26山20」、「w26 山20 寸法」、「w26山20」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
材質
黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
寸法
W22×W26
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質
黄銅
W22山20外ネジをW26山20ネジに変換するアダプターです。
材質
黄銅
パッキン
パッキン付き
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質
黄銅
寸法Z(mm)
W26山20
用途W27山20のパイプネジにW26山20のパイプナットが接続できます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合
M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
1個
¥539
税込¥593
欠品中
W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法
W26×G1/2
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質
黄銅
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。
フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。
フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。
材質
黄銅
取付ねじ
(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質
POM
アズワン品番
64-6493-62
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
Gネジ水栓接続部をW26山20に変換できます。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法
G1/2×W26
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様
パッキン付き
材質
黄銅
接続ねじ
W22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)
アズワン品番
64-6493-58
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質
黄銅
W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質
黄銅
パッキン
パッキン付き
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用
仕様
パッキン付
材質
黄銅
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷