whメーターボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
93件の「whメーターボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「未来工業 メーターボックス」、「電気メーター」、「ガスメーター ボックス」などの商品も取り扱っております。
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル 上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28) RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 2段扉 取付基板 木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

アイボリー色(5Y9/1) 材質 スチロール系樹脂 板厚(mm) (ボックス)カバー、ボデー:3~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有効深さ(mm) (メーター取付部)160、(スイッチ部)173 仕様 屋内屋外兼用・水切防水形。2段ドア 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 ハンドル 取り外しハンドル。メーター部:PH-52(封印付)。スイッチ部:PH-53 保護等級 IP44 材質(ボディ) アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 木製 材質(扉) 基板厚(mm) (メーター部)25、(スイッチ部)12 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッキン 付(発泡ポリウレタン) 材質(窓) 3mm強化処理ガラス 材質(窓枠) 樹脂製
1パックほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。 太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質 ACS樹脂 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測 接続方式 表面形 準拠規格 JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計 停電補償 計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能 計量値表示 整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示 その他表示 動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質 基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂 保護等級 IP33D 付属品 貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 内径(Φmm) (貫通材)28 板厚(mm) (ボックス)基板:3.5、カバー:3 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。 露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質 自己消火性樹脂製
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.5 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル 上扉:ステンレス製封印付キーハンドル。下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 2段扉 取付基板 木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル 上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28 保護等級 IP44 設置場所 屋内、屋外兼用 扉形式 2段扉 取付基板 木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
保護等級 IP33D ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 410×250×200 仕様 単3用 種別 1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品 木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本) 材質 硬質塩化ビニル ホワイト 種類 1個用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質 自己消火性樹脂製 仕様 カードホルダー付 適合 1個用 特性 ポールバンドが取り付けられます。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

計器箱収納の化粧ボックスです。
カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)。ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 材質 ACS樹脂
1面
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途60A~120A用 仕様 単相2線・単相(三相)3線用 材質 プラスチック製 寸法(縦×横×深さ)(mm) 410×250×159 色(マンセル値) ブラウングレー(2.5Y4/1)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷