- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- wh14dblのおすすめ人気ランキング
wh14dblのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新5件の「wh14dbl」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WH14DDL」、「wh14dbal 部品」、「wh14dbal」などの商品も取り扱っております。
0.8~10mmまでのドリルが取付可能!!
カラビナ不要で超簡単に着脱できます。
ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
腰回りの装備に、簡単に追加できます。
ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。
コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。
パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
用途インパクトドライバー等の携帯。
材質
スチール
「職人さんの声を形にしました」
カラビナ用フックが新登場!
安心の両側固定方式
確実な本体への取付構造
大型フックで着脱がラク
付属品
本体取り付け用ねじ×2
適合機種
WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
95×59×81
関連資料
(0.22MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品
ネジ、ワッシャ
適合機種
WH14DBAL/WH14DBAL2/WH14DBEL/WH14DBL/WH14DDL/WH14DDL2/WH14DKL/WH14DSL/WH14DSL2/WH18DBAL2/WH18DBDL/WH18DBEL/WH18DDL/WH18DDL2/WH18DKL/WH18DSAL、WH36DA/WH36DC/WHP14DBL/WHP18DBL/WM14DBL/WM18DBL/WP14DSL/WR14DBAL/WR14DBDL/WR14DSL/WR18DBDL/DS14DBEL/DS14DBL/DS14DSL/DS18DBEL/DS18DBL/DS18DSAL/DV14DBEL/DV14DBL/DV14DSL/DV18DBEL/DV18DBL
材質
スチール
色
ガンメタリック
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約75×56×15
表面仕上げ
ブラックメッキ
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。
治工具などの防錆。
成分
鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン
タイプ
低臭
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
210mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類
バッテリー
型番
BL1430B
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
14.4
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)
2.0
充電時間(分)
60
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
付属品
充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)
1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)
1.8
バッテリー
対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Li
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
BSL1460は電池2年保証付き
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)
135
質量(kg)
1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
付属品
プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
171×79×250
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
締付能力(普通ボルト)
M5~M14(インパクト)
締付能力(高力ボルト)
M5~M12(インパクト)
バッテリー
リチウムイオン
本体形状
ピストル型
充電時間(分)
約27実用充電)、約40(フル充電)
締付能力(小ねじ)
M4~M8(インパクト)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125(インパクト)
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
M4(最大板厚3.2mm)
新打撃機構トリプルハンマ搭載
4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])
(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800
打撃数(min-1[打撃/分])
(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ
業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載
クラス最速のねじ締めスピード
高容量6.0Ahで豊富な作業量
冷却効率アップ・最適新風路設計
防じん・防水IP56
ブラシレスモーター
バッテリー
リチウムイオン
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~Φ6