wh36dc ハウジングのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
103件の「wh36dc ハウジング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイコーキインパクトドライバーカバー」、「WH36DC 部品」、「WH36DC」などの商品も取り扱っております。




インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 全長(mm) 111 高さ(mm) 243 最大トルク(N・m) 200 モーター ブラシレスモーター 六角軸二面幅(mm) 6.35
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)






1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V) 36 本体寸法(mm) センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト) M10~M16 締付能力(普通ボルト) M10~M20 本体寸法(全長×高さ)(mm) 144×251(BSL36A18X装着時) 振動3軸合成値(m/s2) 14.9
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m]) (ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 バッテリー リチウムイオン 蓄電池形名 BSL1460 打撃数(min-1[打撃/分]) (ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじ Φ3.5~Φ6
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 2.0(BSL36A18X装着時) 電圧(V) 18 本体寸法(mm) センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト) M10~M16 締付能力(普通ボルト) M10~M20 最大締付トルク(N・m) 310 使用電池 マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 防塵防水性能 IP56 本体寸法(全長×高さ)(mm) 144×251(BSL36A18X装着時) 差込角(sq.) 12.7 関連資料 (1.53MB) 振動3軸合成値(m/s2) 14.4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm) 169 差込角(sq.) 19 適合バッテリー マルチボルト蓄電池 モーター 直流ブラシレスモーター 振動3軸合成値(m/s2) 11.7
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm) 221 幅(mm) - 高さ(mm) 290(BSL36A18装着時) 差込角(sq.) 19 適合バッテリー マルチボルト蓄電池 寸法(mm) 221×290×42(蓄電池装着時) 質量(kg) 3.7(蓄電池装着時) 打撃数(min-1[回/分]) (弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 保護等級 IP56 バッテリー (電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 蓄電池形名 BSL36A18 充電器形名 UC18YDL(冷却機能付) 充電時間(分) 約25 四角ドライブ寸法(mm) 19 充電可能回数 約1500 振動3軸合成値(m/s2) 15.4
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)