- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- wi-fi 中継機のおすすめ人気ランキング
wi-fi 中継機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新81件の「wi-fi 中継機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「wifi 中継」、「無線プリントサーバー」、「wi-fi ルーター」などの商品も取り扱っております。
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)
AC100 50/60Hz
適合規格
VCCI Class B
保証期間
1年間
動作温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:10~85%
300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
電源
100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)
11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)
伝送方法
IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
周波数(GHz)
2.4~2.4835
商品タイプ
Wi-Fi4 無線中継器
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。
従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。
Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。
製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。
本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値)
バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。
過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。
複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。
薄くてスリムなため設置場所にも困りません。
伝送速度
(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
規格
VCCIClassB/TELEC/JATE
仕様
多段接続台数:未対応
付属品
中継器本体1台、各種マニュアル、かんたんセットアップシート1枚
質量(g)
約40
電源
コネクター:USB2.0TypeA
対応OS
Windows10S/10/8.1/7(SP1以降)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10/10.9/10.8、Android4.4以降、iOS10.0以降、セットアップツール:ブラウザーベースのため、OS依存なし
入力電圧(V)
DC5±5%
設定方式
WPS対応
対応
自動FW更新
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約35.6×約10.1×約115.6(USBコネクタ収納時)
機能
ビームフォーミングZ:対応、MU-MIMO機能:対応、MACアドレスフィルター、省電力機能:未対応
最大消費電力(W)
5
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間
1年間
アンテナ
内蔵アンテナ2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ
無線:WPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP)/WEP(64bit/128bit)
設置形態
コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)
周波数帯域(Hz)
2.4G帯:2、400~2、484M、5.2G帯(W52):5、150~5、250M、5.3G帯(W53):5、250~5、350M、5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)
2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式
インフラストラクチャー
無線規格
IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g準拠
対応プロトコル
TCP/IP(IPv4)
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ
推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に
規格
IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
準拠規格
【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
伝送方法
直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
データ転送速度
最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送速度
10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
周波数範囲
IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
付属品
スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター
質量(g)
約232
電源(V)
AC100(50/60Hz)
端子形状
RJ-45型8極
対応OS
Windows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)。Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5。Android:2.2以降。iOS:5以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×140×31 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)
5.8
動作環境
温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
アンテナ
2.4GHz 2本
セキュリティ
【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)。【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
端子数
【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応)
アズワン品番
64-3802-54
スイッチング方式
ストア&フォワード
IP取得方法
WAN部:手動/DHCP/PPPoE
プロトコル
TCP/IP
符号化方式
8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式
CSMA/CD
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
合計1.2Gbpsの強力なWi-Fiを死角へ拡張、2.4GHz(300Mbps)と5GHz(867Mbps)の2つの帯域を使用する事でより安定した無線通信を実現
1台
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas
電源
100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)
5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs
伝送方法
IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
周波数(GHz)
2.4/5(11ac)
商品タイプ
Wi-Fi5 中継器
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
本体質量(g)
65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
外出先でも快適にWi-Fi通信できる11ac433Mbps対応
コンパクト筺体(世界最軽量11ac)だから持ち運びに便利(2018年12月バッファロー社調べ)
ホテルのWi-Fiを無線で中継してセキュアに繋げられるWirelessWAN対応
定番白黒2色の他3色を用意、好みの応じて選べる5色のラインナップ
本体と備品を収納するピッタリサイズの携行ポーチ添付、LANケーブル付きでさらに便利に
伝送速度(Mbps)
最大100(×1)
準拠規格
IEEE802.11ac(433Mbps)8/IEEE802.11n(150Mbps)/IEEE802.11a/g(54Mbps)/IEEE802.11b(11Mbps)
周波数範囲
IEEE 802.11ac / IEEE 802.11a:【W52】36/40/44/48 ch (5180~5240 MHz)・【W53】52/56/60/64 ch (5260~5320 MHz)・【W56】100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 ch(5500~5700 MHz)、IEEE 802.11g / IEEE 802.11b:1~13 ch (2412~2472 MHz)※基本的に携帯電話・コードレスフォン・テレビ・ラジオ等とは混信しませんがこれらの機器が2.4 GHz帯の無線を使用する場合や電子レンジが動作している場合は電波干渉に よって通信障害が発生する可能性があります
セキュリティ
WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128 bit / 64-bit)
アンテナ
1本(1本送信、1本受信)
端子形状
RJ-45型 8極
インターフェース
microB(給電用)
電源(V)
5
消費電力(W)
(最大)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×15×45※本体のみ(突起部除く)
本体質量(g)
約19
動作環境
0~40℃/10~85%
付属品
USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチ、取扱説明書、保証書
仕様
【アクセスモード】インフラストラクチャーモード
WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。
電源
100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)
5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs
伝送方法
IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
周波数(GHz)
2.4/5(11ac)
商品タイプ
Wi-Fi5 中継器
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。
従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。
「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
セット内容
MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式
質量(g)
約53
規格
有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)
消費電力(W)
最大約2
対応OS
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OS
チャンネル数
周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
設定方式
Webブラウザー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約30×45×55(突起部含まず)
インターフェース
RJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応)
動作環境
温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)
保証期間
1年間
保存環境
温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)
アンテナ
内蔵アンテナ2本 (2T2R)
セキュリティ
WPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)
伝送速度(Mbps)
Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識)
伝送方法
Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
2.4
無線規格
Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11b
WAN設定
IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
Wi-Fiの届くエリアを広げ、家中まるごと快適な通信環境を実現するWi-Fi 6対応+ハイパワー内蔵アンテナ搭載据え置き型中継器。
5Gホームルーター含め他社製ルーターともかんたん接続。
特許取得済の離れ家モード搭載で、母屋とつながっていない建物(離れ家)との接続も可能です。
高性能デュアルコアCPU搭載。
付属品
Wi-Fi中継器本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、各種マニュアル2枚
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
約368(本体のみ)
対応OS
(Windows) Windows 11/10、(Mac) macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10、(iOS) iOS 15/14/13/12/11、(iPadOS) iPadOS 15/14/13、(Android) Android 12/11/10/9/8
チャンネル数
2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)
AC100±10% 50/60Hz
適合機器
iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ、PlayStation Portable(R)シリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 3/4/5、Wii/Wii U、NINTENDO SWITCH(TM)、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器
設定方式
WPS 2.0対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約38.8×約142.5×約178.2(突起部、スタンド部除く)
準拠規格
【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、【無線】IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE802.11n/IEEE 802.11a/IEEE 802.11b /IEEE 802.11g
最大消費電力(W)
11.03
周波数範囲
2.4GHz帯:2400~2484MHz、5.2GHz帯(W52):5150~5250MHz、5.3GHz帯(W53):5250~5350MHz、5.6GHz帯(W56):5470~5725MHz
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間
1年
コネクタ
【有線】LAN:RJ-45型8極×4ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
アンテナ
内蔵アンテナ 4本(2.4GHz帯:送受信 2本、5GHz帯:送受信 2本)
セキュリティ
【無線】WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)
伝送方法
【無線】IEEE802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE802.11n:MIMO-OFDM/IEEE802.11g:OFDM/IEEE802.11b:DS-SS/IEEE802.11a:OFDM
伝送速度
【有線】1000Mbps/100Mbps/10Mbps、【無線】(理論値)IEEE802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps/IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大400Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
設置形態
据え置き
接続台数
2台 ※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます。
アクセス方式
インフラストラクチャー
対応ブラウザ
(セットアップツール)Microsoft Edge、Google Chrome、Safari ※標準搭載のWEBブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。※Internet Explorer 11には対応しておりません。
対応プロトコル
TCP/IP(IPv4)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
300Mbps Wireless N Nano Pocket Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 Ethernet Port、1 Micro USB port、2 internal antennas、Outside AC adapter
伝送速度(Mbps)
2.4 GHz:300 Mbps(802.11n)
伝送方法
Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz)
周波数(GHz)
2.4
商品タイプ
小型ルータ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
WiFi 6ーより高速で、より多くの端末が接続できる、最新規格のWiFi 6テクノロジーに対応した中継器です。OneMesh対応ーOneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ギガビットポート搭載ースマートテレビ・PC・ゲーム機等と安定した有線接続が可能です。LEDでサポートールーターからの電波状況をLEDランプで確認できるので、最適な設置場所を探すのに役立ちます。ブリッジモードー有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。TetherアプリーiOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。高い互換性ー専用の規格を使用していない為、一般的な家庭用ルーターやAPと接続可能です。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
Wi-Fi6 中継器
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
Wi-Fiルーターの電波を中継し、家中すみずみまで快適な通信が可能に!Wi-Fi6対応+ハイパワー内蔵アンテナで、より安定した高速通信を実現しました。特許出願中の離れ家モード搭載で、従来品では利用できなかった離れ家との接続も可能です。
付属品
Wi-Fi中継器本体1台、各種マニュアル2枚、かんたんセットアップシート1枚
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
約218
規格
【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE802.11ax(Draft)/IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g準拠
対応OS
Windows:Windows10、Mac:macOSBigSur11/macOSCatalina10.15/macOSMojave10.14/macOSHighSierra10.13/macOSSierra10.12/OSXElCapitan10.11/OSXYosemite10.10、iOS:14/13/12/11、iPadOS:14/13、Android:11/10/9/8
チャンネル数
2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)
AC100~240±10%~0.35A(50/60Hz)
適合機器
iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ、PlayStationPortable(R)シリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R)3/4/5、Wii/WiiU、NINTENDOSWITCH(TM)、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器
設定方式
WPS2.0対応
対応
ビームフォーミングZ・MU-MIMO機能・自動FW更新
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約93×52×130(突起部除く)
最大消費電力(W)
9
周波数帯域(MHz)
2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725
保証期間
1年間
動作温湿度範囲
0℃~40℃、10%~85%(ただし結露なきこと)
コネクタ
LAN:RJ-45型8極×1ポート(有線)※AutoMDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、電源:ACプラグ
モード
通常モード/離れ家モード
アンテナ
内蔵アンテナ2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ
【無線】WPA3Personal(AES)、WPA2Personal(AES)、WPAPersonal(TKIP)
アズワン品番
65-1711-91
伝送速度(Mbps)
【有線】1000/100/10、【無線(理論値)】IEEE802.11ax(Draft):5GHz帯最大1201・2.4GHz帯最大574/IEEE802.11ac:最大867/IEEE802.11n:最大400/IEEE802.11g:最大54/IEEE802.11b:最大11/IEEE802.11a:最大54
伝送方法
【無線】IEEE802.11ax(Draft):MIMO-OFDMA/IEEE802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE802.11n:MIMO-OFDM/IEEE802.11g:OFDM/IEEE802.11b:DS-SS/IEEE802.11a:OFDM
各種認証
VCCIClassB/TELEC/JATE
設置形態
コンセント直付け
接続台数
2台※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます
アクセス方式
インフラストラクチャー
対応ブラウザ
InternetExplorer11、Edge、ChromeforAndroid、SafariforMacOS、SafariforiOS、SafariforiPadOS※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています(セットアップツール)
対応プロトコル
TCP/IP(IPv4)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
テレビやレコーダーなど、Wi-Fi非対応/11nのみ対応の機器をWi-Fi 5(11ac)対応にするWi-Fiアダプター
テレビやレコーダーなど、接続する機器からのUSB給電で動作
可動式のUSB端子で取り付けの角度調整が可能
11ac 2×2 最大866Mbpsで高速安定通信
物理スイッチで動作モードをかんたん切り替え
付属品
L字LANケーブル(1m×1本)、取扱説明書、保証書
電源
USBバスパワー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
152×42×26※本体のみ(突起部除く)
周波数範囲
IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
動作環境
温度 0~40℃、湿度 10~85%(結露なきこと)
セキュリティ
WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)
伝送方法
IEEE802.11ac / IEEE802.11a、IEEE802.11g / IEEE802.11b
1台
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのため、設置しやすいスリム筐体
仕様
●電気通信事業法:適合
伝送速度(Mbps)
2401+573
伝送方法
11ax/ac/n/a/g/b
1台
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
DFS障害回避機能
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
バッテリー動作中のタブレットでも安定通信
高速転送を実現する11ac
11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能
256台の端末を同時接続可能
無線LANの導入・高度な運用を簡単に
災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載
省エネをサポートする低消費電力設計
自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止
安心のセキュリティー
安心の最長5年保証
付属品
壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書
質量(g)
約800
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)
対応OS
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:対応。Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×200×45
機能
管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)。その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
最大消費電力(W)
18
動作環境
温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)。湿度:10~90%。※本製品は屋内使用に限ります
保証期間
5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)
取得規格
VCCI ClassB準拠
セキュリティ
マルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能
アズワン品番
64-3801-15
伝送速度(Mbps)
最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
対応オプション
集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降。セキュリティケース:WLE-OP-SCA。ACアダプター:WLE-OP-AC12C。コンソールケーブル:BS-CON。縦置きスタンド:WLE-OP-STN。マグネットキット:BS-MGK-A。マグネット取付金具:LSW-KG5P。外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。
伝送方法
直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)
IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
Wi-Fi信号を強化、Wi-Fi信号が到達できないまたは有線配置しにくいエリアまでWi-Fiシグナルを完璧にお届け。802.11 b/g/n及び802.11ac Wi-Fiデバイスに対応、デュアルバンドで最大750Mbpsの転送速度、ミニサイズ及び壁掛け可能のデザインで手軽に配置 携帯可能、イーサネットポートを活用して、有線機器をWi-Fi接続するための無線アダプタとして機能。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)外付けアンテナのため、付属スタンドで電波の向き・設置位置をカスタマイズ可能
仕様
●電気通信事業法:適合
伝送速度(Mbps)
2401+573
伝送方法
11ax/ac/n/a/g/b
1台
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷