- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- wihaニッパーのおすすめ人気ランキング
wihaニッパーのおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新142件の「wihaニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管 切断工具」、「wiha ペンチ」、「ニッパー クニペックス」などの商品も取り扱っております。
パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断
全長(mm)
200
切断能力(mm)
硬線
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ3.0
切断能力(Φmm) 銅線
Φ3.5
2018年トラスコ掲載ページ
4 0938
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
ヘッド形状
ストレート
種類
コンビネーションプライヤ
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)
160
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)15以上
質量(g)
170
刃部硬度
55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです
握り易い硬質グリップ付き
メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。
全長(mm)
183
材質
KA70
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
切断能力(Φmm) 鉄線
2.6
倍力機構により、楽に切断ができます。手に負担をかけないソフトグリップです。刃部は高周波熱処理を施しています。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付。
寸法L(mm)
165
トラスコ品番
383-7505
質量(g)
180
呼び寸法
165
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm)
165
トラスコ品番
760-8713
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)
165
質量(g)
160
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。
全長(mm)
180
切断能力(Φmm) ピアノ線
3.0
切断能力(Φmm) 軟線
5.5
切断能力(Φmm) 硬線
3.2
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。
仕様
強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。
全長(mm)
200
質量(g)
270
切断能力(mm)
(硬線)2.5。(軟硬線)4。(半硬線)3
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
用途5mmまでの樹脂成型品のゲート切断。
全長(mm)
160
仕様
ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番
368-9255
質量(g)
180
切断能力(mm)
(ABS樹脂)5
1丁
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
パワーが約2倍のニッパー。握力の弱い女性で適したニッパー。
用途切る作業に
サイズ(mm)
165
トラスコ品番
760-8721
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
165
質量(g)
160
寸法A(mm)
165
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
55
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
バネ
無し
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)
200
切断能力(Φmm) ピアノ線
3.6
切断能力(Φmm) 軟線
6.0
切断能力(Φmm) 硬線
4.0
切断能力(Φmm)中硬線
5.2
軟線(銅線・ケーブル等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。
オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。
仕様
エルゴハンドル、厚刃
切断能力(Φmm) 銅線
0.5
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)
200
切断能力
ピアノ線程度
切断可能径(Φmm)
最大3
1本
¥11,880
税込¥13,068
4日以内出荷
電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。
女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。
配線、切断作業に最適。
倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。
滑り止め設計のがっしりグリップ。
グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
寸法(mm)
175
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷