- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- wk2103のおすすめ人気ランキング
wk2103のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新2件の「wk2103」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 コンセント 取り付け」、「WK2113K」、「WK4102K」などの商品も取り扱っております。
規格
PF管16(※MFは除く)
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用
極数
2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
仕様
抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数
3個口
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様
側面ノック:22(25)×1
材質
硬質塩化ビニル
用途車庫での電源に
アウトドア器具などの電源に
生ゴミ処理機などの電源に
仕様
フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用
形状
抜止タイプ
種類
防水コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2個口
定格電流(A)
15
極数
接地2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2個口
結線方式
ねじなし端子式
材質
PVC
適合規格
(PS)E
付属品
スリープ・キャップ
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!
GタイプのPF管用コネクタ付です。
サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格
PF管22(MFは除く)
付属品
スリーブ付
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途1コ用、露出・埋込両用
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
1個口
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
種類
防水コンセント
形状
引掛タイプ
JIS規格
防雨形
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品
皿小ねじ(M4×12)2本
適合
PF管用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)
色
ミルキーホワイト
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
極数
2極
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
色
ブラウン
コンセント個数
3個口
コンセント形状
2P 15A 125V
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷