- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- wn3993kのおすすめ人気ランキング
wn3993kのおすすめ人気ランキング
2026/04/10更新20件の「wn3993k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ 固定金具」、「スイッチ はさみ金具」、「石膏ボード用 コンセント」などの商品も取り扱っております。
1セット(20個)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
用途石膏ボード用適合9~30mm壁用材質亜鉛鋼板
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)。サイズ/M4×40/2本。メッキ/3価クロメート適合(壁厚さ)9.5mm~25mm材質PVC寸法(mm)130×53×39(開口縦95~100、横54~59)色グレー
1箱(10個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
適合コンパクト21(露出・半埋込両用形用)。BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
用途石膏ボード用寸法(mm)24.4×39×17.7(D)適合板厚(mm)7~18アズワン品番64-2282-49ねじサイズM4
1セット(2個)
¥95税込¥105
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
1セット(20個)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
神保電器上下はさみ金具 17 21mm用
付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9694-39
1個
¥99税込¥109
当日出荷
用途カバープレート材質ABS樹脂プレートモダンプレート
材質ABS樹脂使用周囲温度(℃)-10~+40
付属品ねじ2本(M4×30)
1個
¥78税込¥86
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)