ws6021のおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
2件の「ws6021」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WS6023」、「スイッチボックス 屋外用」、「パナソニック 防水スイッチ ボックス」などの商品も取り扱っております。
防水埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)ランキング1位
ライトグレー使用温度範囲(℃)‐10 ~+40定格電圧(V)300定格電流(A)15使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オフィスユニット LION (ライオン事務器)ランキング2位
LION (ライオン事務器)オフィスユニット
オフィスの様々なシーンをスマートにトータルコーディネートできるシステム収納庫です。
ホワイトグリーン購入法適合
1台
39,980税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に取付穴径(Φmm)12.2コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)種類トグルスイッチ使用温度範囲-25℃~70℃定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)取付板厚(mm)3.5mmまで防水性IP67
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)20仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状防水型マンセルN5.5/0質量(g)205取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM4材質(ケース)ポリプロピレン樹脂適合電線(mm2)3.5保護等級IP67準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220/440V 3.7kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398税込4,838
当日出荷

フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920耐熱性80℃±3℃(1時間)
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1、キャップ×1寸法H(mm)39規格ハブ無し。JIS C8435適合規格(PS)E
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)50規格JIS C8435適合規格(PS)E
1個
659税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
449税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)