xロック砥石のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
91件の「xロック砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタxロック」、「替刃 xロック」、「xロック」などの商品も取り扱っております。
【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。 種別 両面補強 粒度 46 厚さ(mm) 1 砥材 A 穴径(Φmm) 22.23(Xロック) 規格 ヨーロッパ規格保証(EN12413) 硬度 U 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 結合剤 BF 主要切断材料 構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式 X-LOCK 穴径(Φmm) 22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12250 外径(Φmm) 125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用 粒度 #60 厚さ(mm) 1.3 砥材 AZ 穴径(Φmm) 22.23 シリーズ 金の卵 外径(Φmm) 125 主要切断材料 ステンレス・金属 結合度 P 最高使用周速度(m/s) 80
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去 適合機種 X-LOCK 穴径(Φmm) 22.23 最高使用周速度(m/s[m/min]) 50 外径(Φmm) 125 適合材 金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の研削作業 粒度 #30 厚さ(mm) 6 砥材 A 取付方式 X-LOCK 穴径(Φmm) 22.23 硬度 T 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 外径(Φmm) 125 結合剤 BF 適合材
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途ステンレスの切断作業 粒度 #60 厚さ(mm) 1 砥材 WA 取付方式 X-LOCK 穴径(Φmm) 22.23 硬度 T 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 外径(Φmm) 125 結合剤 INOX BF
1缶(10枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式 X-LOCK 穴径(Φmm) 22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12250 外径(Φmm) 125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断 粒度 60 硬度 P 結合剤 BF 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12220 最高使用周速度(m/s) 80 主要切断材料 ステンレス 適合材 小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン 取付方式 X-LOCK 外径(Φmm) 125 厚さ(mm) 1.2 シリーズ スーパーカット 砥石径(Φmm) 125
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

結合剤 BF 適合材 一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最高使用周速度(m/s) 72 外径(Φmm) 125 厚さ(mm) 3.5 取付方式 X-LOCK
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)X-LOCK クリップ
X-LOCK パッドとの組み合わせで、工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。
用途サンディングディスクをワンタッチで、X-LOCK パッドに取りつけます。 タイプ X-LOCK ラバーパット用 取付方式 X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12250 アズワン品番 64-8358-79
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。 取付方式 X-LOCK 穴径(Φmm) 22.23 外径(Φmm) 125 刃厚(mm) 1.6 アズワン品番 64-8358-90 刃高(mm) 10
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。優れた研削力が長時間持続
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物のビード取り(大)、バリ取り(大)、スパッタ取り、開先取り(大)、面取り 粒度 36 厚さ(mm) 6 砥材 A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 11000 硬度 N 外径(Φmm) 125 主要切断材料 ステンレス 最高使用周速度(m/s) 72 結合剤 BF
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。 適合機種 X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー 穴径(Φmm) 22.23(X-LOCK) 適合材 ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート 穴径(Φmm) 22.23(X-LOCK) ダイヤ層幅(mm) 10 適合機種 X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。
用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業 適合機種 X-LOCK 穴径(Φmm) 22.23 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 外径(Φmm) 125 刃厚(mm) 1.4 適合被削材種 普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の切断作業 取付方式 X-LOCK 穴径(Φmm) 22.23 硬度 S 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 外径(Φmm) 125 結合剤 BF
1パック(25枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm) 75 線径(Φmm) 0.3 取付方式 X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12500
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。(X-LOCKクリップ利用)。ミディアム・ハードタイプ:冷却用の通気リブが加熱を防ぎます。
用途サンディングディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。 適合機種 X-LOCK 125mmΦディスクグラインダー セット内容 ラバーパット、X-LOCK クリップ 材質 耐熱性プラスチック 取付方式 X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12250 外径(Φmm) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。
用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。 適合機種 X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー 羽根形状 フラット
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。オフセット型の切断砥石、面一切断に。
用途鉄、非鉄金属の切断作業 粒度 #30 厚さ(mm) 2.5 砥材 A 取付方式 X-LOCK 穴径(Φmm) 22.23 硬度 S 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 外径(Φmm) 125 結合剤 BF
1パック(25枚)
10,980 税込12,078
8日以内出荷