- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- yストレーナー用メッシュのおすすめ人気ランキング
yストレーナー用メッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新108件の「yストレーナー用メッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレイナー」、「メッシュ」、「ストレーナー 交換」などの商品も取り扱っております。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合
Y形ストレーナ25A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
Y
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
青銅
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
UYB
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
UY
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
SUS304
網目(ストレーナ)
40メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
Y
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
パンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)
青銅
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
UY
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
金網付(40#標準品)
材質(バルブ)
SUS304
仕様
ストレーナ
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)
1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(スクリーン)
60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(ボディ)
FC200
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2239 10K
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
10FCY
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
ねずみ鋳鉄
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(Oリング)
FKM
材質(ガスケット)
PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)
C3771BE
クラス
150型(10K)
網目(ストレーナ)
40メッシュステンレス鋼線網
種類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス
20K
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)
SCS13A
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)
SCS13A
網目(ストレーナ)
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様
ストレーナ
材質(カバー)
SCS13A
最高許容圧力(MPa)
1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)
SCS13A
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)
(掛架台)三角形170
構成
三角掛架台、円筒ストレーナー
適合本体
VYS4UUENJ015
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
種類
ストレーナ
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
材質(本体)
U-PVC
種類
ストレーナ
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続形式
ソケット形
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ボディ)
透明PVC
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
10FDY
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
ダクタイル鋳鉄
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
UYB
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
金網付(40#標準品)
材質(バルブ)
SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去
材質
(シートガスケット)非石綿シートガスケット
バルブ型式
Y
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
青銅
種別
青銅製
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K