yazawa 電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
314件の「yazawa 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 60w 電球」、「電球 60W」、「GW100V57W95」などの商品も取り扱っております。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金 E26 電球の種類 白熱電球 電球形状 ボール電球 定格電圧(V) 100/110 材質 ガラス 機能 調光 寿命 約4000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電球の種類 白熱電球 電球形状 ベビーボール球 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm) 127 質量(g) 53 口金 E26 外径(Φmm) 95 定格寿命(時間) 2000 ガラス色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E26 電球の種類 シリカ電球 ホワイト 質量(g) 32 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×109×60
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネ、長寿命のLED電球
口金 E26 仕様 調光非対応 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 外径(Φmm) 60 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 光源 LED RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED電球
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm) 100 質量(g) 32 口金 E26 外径(Φmm) 70 定格寿命(時間) 2000 ガラス色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金 E26 電球の種類 白熱電球 電球形状 レフ電球 定格電圧(V) 100/110 材質 ガラス 機能 調光 寿命 約3000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金 E11 定格消費電力(W) 6.7 定格電圧(V) 100 仕様 調光非対応 本体寸法(mm) Φ50×66 本体質量(g) 41 全光束(Lm) 670 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 定格入力電流(A) 0.113 光源色 電球色 アズワン品番 65-0528-06 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン形LED
1個
1,594 税込1,753
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン狭角
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質 ガラス、セラミック 全長(mm) 62 質量(g) 約50 タイプ 狭角 定格電圧(V) 110 口金 E11 定格寿命(時間) 3000 電球形状 ハロゲン電球 ビーム角(度) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) 50.5 電球の種類 白熱電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン広角2P
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質 ガラス、セラミック 全長(mm) 62 質量(g) 約50 タイプ 広角 定格電圧(V) 110 口金 E11 定格寿命(時間) 3000 電球形状 ハロゲン電球 ビーム角(度) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) 50.5 電球の種類 白熱電球
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球5W
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン中角2P
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質 ガラス、セラミック 全長(mm) 62 質量(g) 約50 タイプ 中角 定格電圧(V) 110 口金 E11 定格寿命(時間) 3000 電球形状 ハロゲン電球 ビーム角(度) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) 50.5 電球の種類 白熱電球
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン広角
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質 ガラス、セラミック 全長(mm) 62 質量(g) 約50 タイプ 広角 定格電圧(V) 110 口金 E11 定格寿命(時間) 3000 電球形状 ハロゲン電球 ビーム角(度) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) 50.5 電球の種類 白熱電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球ホワイト口金E17
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm) 48 質量(g) 8 口金 E17 外径(Φmm) 20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×48×20 ガラス色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約1.5 幅(mm) くわえ幅/平行時約30 材質 ABS・アルミ 質量(g) 約320 スイッチ 中間スイッチ 口金 E26 本体寸法(mm) セード:約Φ93×D145、アーム:約50 灯数 1灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) クリップ:約60×80×105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適 口金 E17 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 58 質量(g) 9 消費電力(W) 36 外径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15Wクリア口金E17
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm) 48 質量(g) 8 消費電力(W) 15 口金 E17 外径(Φmm) 20 定格寿命(時間) 2000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×48×20 ガラス色 クリア RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷

蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
全長(mm) 38 質量(g) 6 口金 P21 外径(Φmm) 21 定格寿命(時間) 6000回以上 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球10W
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球40W
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)