yc-550のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
10件の「yc-550」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「閉端接続子用圧着工具」、「圧着工具 jst」、「14sq 工具 圧着」などの商品も取り扱っております。

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BSF/M-21T-P1.4専用圧着工具。 仕様 KV 0.3/0.4 KV0.5(0.75)電線圧着用 適合 (コンタクト)BSF/M-21T-P1.4 トラスコ品番 413-8881 全長(mm) 296 質量(g) 485
1丁
59,980 税込65,978
94日以内出荷






1個
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式 複動片ロッド ポートねじの種類 (-) Rc
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)




JST(日本圧着端子製造)手動式圧着工具 (閉端接続子用)
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。 全長(mm) 295 質量(g) 500
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm) 296 質量(g) 485
1丁
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 トラスコ品番 421-8353 材質 リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 質量(g) 17 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)7 適合電線 0.3~0.75mm2、AWG#22~#18 電線被覆外径(mm) 1.5~2.2 絶縁抵抗 1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
639 税込703
当日出荷

全長(mm) 296 仕様 バラ端子用 適合 バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6 トラスコ品番 413-8791 寸法(幅W×長さL)(mm) 70×296 適合電線 UL1007 #26。UL1007 #24(#22)
1本
66,980 税込73,678
当日出荷

全長(mm) 296 仕様 バラ端子用 適合 バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6 トラスコ品番 413-8805 適合電線 UL1007#26、UL1007#24(#22)
1本
68,980 税込75,878
当日出荷

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。 全長(mm) 295 質量(g) 500
1丁
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)