yc-550のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
10件の「yc-550」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「閉端接続子用圧着工具」、「圧着工具 jst」、「14sq 工具 圧着」などの商品も取り扱っております。

HL/SL/MWPコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)ランキング2位
JST(日本圧着端子製造)HL/SL/MWPコンタクト用手動工具
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BSF/M-21T-P1.4専用圧着工具。仕様KV 0.3/0.4 KV0.5(0.75)電線圧着用適合(コンタクト)BSF/M-21T-P1.4トラスコ品番413-8881全長(mm)296質量(g)485
1丁
59,980税込65,978
94日以内出荷






1個
33,980税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
1個
39,980税込43,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)




JST(日本圧着端子製造)手動式圧着工具 (閉端接続子用)
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
1丁
58,980税込64,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296質量(g)485
1丁
51,980税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。トラスコ品番421-8353材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)17使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7適合電線0.3~0.75mm2、AWG#22~#18電線被覆外径(mm)1.5~2.2絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
639税込703
当日出荷

全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6トラスコ品番413-8791寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26。UL1007 #24(#22)
1本
66,980税込73,678
当日出荷

全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6トラスコ品番413-8805適合電線UL1007#26、UL1007#24(#22)
1本
68,980税込75,878
当日出荷

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
1丁
48,980税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)