yt-208tのおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
10件の「yt-208t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック tig トーチ 部品」、「アルゴン ホース」、「パナソニック tigトーチ」などの商品も取り扱っております。
トーチキャップ パナソニックコネクトランキング1位
適合レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG。8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トーチ・キャップ ウエルドテック社ランキング2位
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトランキング3位
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
1本
43,980税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

トーチ・キャップ 中間用 モノタロウランキング4位
1個ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トーチ・キャップ ショート用 モノタロウランキング5位
1個ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35タイプフレキシブル形冷却方式空冷
1本
46,980税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)100タイプアングル形冷却方式水冷
1本
49,980税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)。8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW全長(mm)47
1箱(10個)ほか
9,598税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)



1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品全長(mm)50関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(5個)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
1個ほか
4,698税込5,168
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)