- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- zippoカイロのおすすめ人気ランキング
zippoカイロのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新88件の「zippoカイロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「首カイロ」、「ホッカイロ カイロ」、「オイルライター用オイル」などの商品も取り扱っております。
ZIPPOオイルを注入 バーナーをオイルであぶります。最大12時間発熱。
用途オイルを注油して使用するので、使い捨てカイロのように廃棄物が発生せず繰り返し使用できます。
タイプ
貼らない
連続使用時間(時間)
12
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。
コンパクトで持ち運び簡単。
災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質
(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル
質量(g)
97
使用燃料
カイロ用ベンジンまたはライターオイル
長さL×幅W×厚さ(mm)
100×70×8
平均温度(℃)
(表面)約42~50
使用時間(時間)
約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)
オイル量(mL)
(タンク許容)10~13
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品
注油カップ、フリース袋、取扱説明書
トラスコ品番
662-6864
材質
カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿
幅(mm)
68
高さ(mm)
101
最高温度(℃)
75
標準持続時間(h)
24
平均温度(℃)
60
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ジッポライター専用のオイルです。
タイプ
充填用オイル
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ1.5杯(18.75cc)のべンジンで最大約18時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品
注油カップ、フリース袋、取扱説明書
トラスコ品番
662-6863
材質
カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿
幅(mm)
58
高さ(mm)
88
最高温度(℃)
75
標準持続時間(h)
18
平均温度(℃)
60
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容
充電式カイロ1個、USB-A-USB-Cケーブル 1個、専用ポーチ 1個、ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部
材質
本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他
色
ベージュ
質量(g)
【ケーブル】12
出力
DC5V 1A(USB-A)
本体質量(g)
140
入力
DC5V 2A(USB-C(R))
連続使用可能時間
【40℃】9時間【50℃】6時間【55℃】4時間
USBケーブル長(cm)
USB-C-USB-A 約30
バッテリー容量(mAh)
5000(リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約102×59×24
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ハクキンカイロに最適な品質です
用途カイロ用ベンジン
トラスコ品番
554-8194
材質
石油系炭化水素
質量(g)
420
容量(L)
0.5
1個(0.5L)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容
本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書
材質
ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)
湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10
質量(g)
約1310(カバー含む)
消費電力(W)
270
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約0.7
電源電圧(V)
AC100
充電時間(分)
約5~15
温度設定
約65℃
保温時間(h)
連続:約2~10(使用環境による)
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
最高温度(℃)
63
平均温度(℃)
53
寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載。・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利
付属品
USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書
消費電力(W)
10
温度(℃)
(弱)約44 / (強)約55
本体質量(g)
約119
定格出力
5V/2.1A
連続使用時間(時間)
(弱)約4 / (強)約2.5
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V
保証期間
1年間
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
4800
充電可能回数
約1.6回分(機種によって異なる)
USBポート
Type-C/A
定格入力
5V/2.0A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×110×31
最新型の電子カイロ&モバイルバッテリー。 手のひらサイズのミニウォーマー。握るとちょうど指先に発熱部が当たるので、効率良くかじかんだ指先から温めることができます。マグネットでピタッとくっつけて持ち運びができます。
付属品
本体×2、本体充電用ダブルType-Cケーブル×1、取扱説明書、保証書
材質
アルミ合金/ABS
色
シルバー
質量(g)
約80×2
形式
リチウムイオンバッテリー
温度(℃)
(目安)低温モード:約40/中温モード:約45/高温モード:約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約23×22×110(2個)
連続使用時間(時間)
約4~6×2
入力/出力
5V/2A
充電時間(時間)
(フル充電)約3.5×2
バッテリー容量(mAh)
2600×2
充放電回数(回)
約500
1個
¥5,680
税込¥6,248
翌々日出荷
タイプ
オイルライター
ジッポーオイルFS(1コ入)は、ライターの定番・Zippoライター用のオイルです。
質量(g)
145
本体寸法(mm)
51×19×140
1セット(133mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
USB充電ができる手のひらサイズのエコカイロです。事前にUSBで本体を充電しておくことで、コードレスで温かくご使用いただけます。充電しながら繰り返し使えるため、身近な省エネ対策にも繋がります。カラーはスタイリッシュなシルバー、ブラックの2色展開になります。
材質
アルミ、ABS 他
寸法(幅W×高さH)(mm)
59×103
気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質
オイル:パラフィン系、ボトル:PET
事前にUSBで本体を充電しておくことで、コードレスで温かくご使用いただけます。充電することで繰り返しご使用いただけるため、経済的で身近な省エネ対策にもつながります。また入力だけでなく出力もでき、お手持ちのスマートフォンの充電も可能で。お出かけはもちろん、災害時の非常用充電としてもおすすめです。本体温度は、約40℃・45℃・50℃の3パターンで設定ができ、。お好みや使用シーンにあわせて切り替えてお使いいただけます。
材質
アルミ、ABS 他
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×100×25
タイプ
替え芯
全長(mm)
約100
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
【平均54℃】あたたかさを更にUPさせ、持続時間が20時間のレギュラーサイズの貼らないタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ
貼らないタイプ
温度持続時間
20時間
質量(g)
52
最高温度(℃)
70
寸法(縦×横)(mm)
125×95
主要材質
鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
平均温度(℃)
54
入数
30枚
関連資料
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1箱(30枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
名称
Petroleum benzine
等級
一級
種別
一般用試薬(研究実験用)
濃度(%)
留分(50-90℃) : 90 vol
比重
d≒0.68
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則
第2種有機溶剤
アズワン品番
89-0065-74
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
PRTR法
第1種
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
8030-30-6
1本(500mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
水だけあれば10分であつあつの98℃に。
災害時ミルクなどを温められます。
使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
材質
アルミニウム、発熱材
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×137×65
1個
¥379
税込¥417
当日出荷