- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- zkn16のおすすめ人気ランキング
zkn16のおすすめ人気ランキング
2026/04/02更新3件の「zkn16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローティングホルダ」、「シンクロタップホルダー」、「卓上タッピング盤」などの商品も取り扱っております。
すべてのタッパチャックでご使用いただけます。狭いところのタッピングにも応じられる様、小径、中径、大径とあらゆるサイズをとりそろえています。
日研工作所ワンタッチタップコレット
トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
カトウ工機TC型タップコレット
自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
カトウ工機MT-SA-6型タッパー
あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。
タッピングの深さのバラツキをおさえます。
タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。
逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。タイプ逆転タイプ
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
日研工作所逆転内蔵タッパチャック
タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。タップ深さが±0.1mmに揃います。
ユキワ精工ドリームチャック(CNC)
ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。
外径(Φmm)51精度(mm)0.05振れ精度(mm)5/100以下つかみ幅(mm)0.5~13.0