zアングルのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
417件の「zアングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「z型 ブラケット」、「金具 z型」、「z型 アルミ」などの商品も取り扱っております。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 材質 アルミ シルバー
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴径(Φmm) 6.5 材質 鉄(クローム)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 片面がサラ穴になっています。皿頭のビスを使用すれば金具からビスの頭が飛び出さないように取り付ける事ができます。 サラ穴とは逆から取り付ける時は、なべ頭などのビスを使用してください。
材質 表面処理 黒亜鉛メッキ
1個
259 税込285
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート Z型 24Z
材質 スチール 質量(g) 132 板厚(mm) 2 穴径(mm) 5 関連資料 商品特長
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状 19型Z 材質 スチール 穴径(Φmm) 6.5 表面処理 黒塗装仕上げ 板厚(mm) 2 幅W(mm) 19
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理 白アルマイト 材質 A6063S-T5
1本
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴径(Φmm) 6.5 材質 ステンレス(SUS304)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの補助金具です
材質 ステンレス(SUS304) 幅(mm) 25 厚さ(mm) 2
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 鉄/ニッケルメッキ 幅(mm) 9.5 板厚(mm) 1.6
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。 材質(本体) 鋼製 仕上 三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 板厚(本体)(mm) 3
1袋(5個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。 材質(本体) 鋼板 仕上 三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 板厚(本体)(mm) 1.6
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合センサ SUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 タイプ RB-ZX RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) 鉄(SPCC) 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 質量(g) 39 種類 関連部品 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合 ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメダデンキマルチアングル
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
全長(mm) 2400 寸法(幅W×高さH)(mm) 40×76.8 板厚(mm) 3.2
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。
用途木材の固定、補強などに 材質 仕上 ユニクロメッキ 板厚(mm) 2.3 穴径(Φmm) 4.4(ビス)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m) 3 表面処理 溶融亜鉛めっき仕上げ
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)