- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- μシリンジのおすすめ人気ランキング
μシリンジのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新277件の「μシリンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注射器 購入」、「シリンジ 針付き」、「実験用 注射器」などの商品も取り扱っております。
高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)
材質
(注射筒)ガラス、(金具)SUS
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
用途ガスクロマト用
仕様
アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
角度(°)
(針)12
針径×長さL(Φmm×mm)
(外径)0.52(内径)0.13×50
スペース
アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先
ルアースリップ
滅菌
済み
滅菌方法
EOG
先端外径(Φmm)
約4.2
材質
PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)
約3.96
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。
扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。
見やすい青色目盛です。
材質
硼珪酸ガラス
目盛
青色
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番
0149-14-90-31
トラスコ品番
354-5822
適合本体
HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質
(ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)
98
針ゲージ
18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)
80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質
外筒/PP プランジャー/PE
容量(mL)
0.5
滅菌
EOG滅菌済
最小目盛
0.01mL
オートクレーブの可否
不可
1箱(20本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00319000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容
1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
1パック(5本)
¥149
税込¥164
当日出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
容量(mL)
0.5
アズワン品番
2-4262-01
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌々日出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。 ●微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。 ●ガスクロマトグラフィー等セプタを貫通して試料を注出します。
長さ(mm)
42
外径(Φmm)
0.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質
PP(ポリプロピレン)
規格
医療機器クラスⅠ
目盛
あり
滅菌
あり
先端形状
ルアースリップ式
滅菌方法
電子線滅菌
先端外径(Φmm)
4.0
医薬品医療機器等法
一般医療機器