φ0.15ドリルのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
147件の「φ0.15ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロドリル」、「φ0.1」、「15mm ドリル」などの商品も取り扱っております。
マイクロドリル MD ティーシーティー・ジャパンランキング1位
MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具)ランキング2位
マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
1本
4,298税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)ランキング3位
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
1本
1,798税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(241種類の商品があります)

ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ランキング4位
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(490種類の商品があります)

細径ドリルセット RELIEFランキング5位
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に
1セット(10本組)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。軸径(Φmm)2.34材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
1セット(3本)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ
全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
1本
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
1本
3,698税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
1本
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

1本
5,998税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30
1本
4,498税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。
材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25
1本
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(841種類の商品があります)

サンフレックス精密ドリル
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
519税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

三菱マテリアルハイスドリル
材質コバルトハイス表面処理D-STH処理(窒素酸化処理)シャンク形状ストレートシャンク
1本
899税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

ユニオンツールユニマックスドリル
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
1本
1,190税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(364種類の商品があります)