あおりステップのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
114件の「あおりステップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「収納式ステップ」、「トラック 足掛け」、「トラックステッパー」などの商品も取り扱っております。
トラックステップ ホクエツランキング1位
アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。 (軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません) 踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲) 収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。 最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。 アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg)100全幅(mm)420材質アルミ質量(kg)3.5全高(mm)750寸法(縦×横)(mm)踏み台寸法:380×250寸法(全長)(mm)350(踏み台収納時200)
1台
25,980税込28,578
当日出荷

ステンレス あおりステップ TAKIGEN(タキゲン)ランキング2位
取付け面からの突起が少ない平面タイプです。 ステップ収納時はスプリングで押さえていますので振動等で反転しません。
用途特装車・平ボディー・船舶等のステップ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
4,990税込5,489
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アオリ用埋込み足掛け 信和自動車工業ランキング3位
1個
6,598税込7,258
当日出荷

リングステップ TAKIGEN(タキゲン)ランキング4位
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
6,298税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2-DS 晃伸精機ランキング5位
2-Sに手すりの付いたタイプです。 4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。 安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。 D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。 2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。 (一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。) 本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。 出荷時は、手すりを外した状態になっております。 本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。 (左右1箇所づつ)
耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)シルバー自重(kg)6.4材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)ステップ数(段)2段取付寸法(mm)可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等)フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)寸法(mm)開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125)全幅(mm)460
1台
41,980税込46,178
5日以内出荷

最大使用荷重(kg)135仕様折りたたみ式エスコ品番EA903XA-2材質スチール寸法(mm)【ステップ】550×180段数1収納時寸法(mm)570×390×110(T)適合タイヤサイズ14”/20”天板寸法・幅(mm)180天板寸法・奥行(mm)550
1個
10,000税込11,000
翌日出荷


耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
1個
6,998税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
1台
10,980税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
1個
4,647税込5,112
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。 現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!材質スチール製質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998税込6,598
当日出荷

折りたたみ式なので取り付けたままでも邪魔になりません。 ステップに腰かけた状態で荷台に置いた背負い動噴を担ぐことができます。 側面アオリにも取付可能。
耐荷重(kg)100材質(本体フレーム)アルミニウム、(ブラケット・ボルト・ナット)スチール質量(kg)2.3高さ調整範囲(mm)295~375
1台
23,980税込26,378
14日以内出荷

溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。
材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板)厚さ(mm)開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115)シルバー耐荷重(kg)100
1台
28,980税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケーマックストラックステップ
トラックの荷台への昇降を強力に補助 あおり厚~50mm対応
用途トラックのあおりの隙間に引っ掛けて、トラック用の簡易ステップとします。昇降の手助けを行います。幅(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×500質量(kg)6
1個
17,980税込19,778
4日以内出荷

丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質SUS304
1台
7,798税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

特殊車両等(消防車等)に取り付ける折り畳み式ステップ台です。これを踏み台にして、高台へ登ったりします。折り畳み式なので、人や他資機材の接触を防げます。
材質アルミ製穴径(Φmm)7
1個
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒標準装備で安心した昇降が可能です。オートロック式の手掛かり棒なので、収納時や設置作業の効率性がアップしました。荷台の隙間やリンギ使用部に収納可能なコンパクト設計。
材質アルミ最大使用質量(kg)100フック11段収納寸法・幅(mm)500収納寸法・高さ(mm)140
1台
31,980税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大型トラック等にご使用いただけます。 アオリを閉じた時、地面からアオリ上部までの高さが1000mmから1200mmの範囲ならば、トラックのアオリを閉じた状態でもご使用いただけます。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。
シルバー自重(kg)7.5材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)ステップ数(段)3段取付寸法(mm)可能範囲:1000から12000(空荷状態の荷台高さ、主に大型トラック等)フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)寸法(mm)開脚:[縦幅]1440×[横幅]460×[厚み]390(フックを含む場合445)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]90(フックを含む場合145)耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)全幅(mm)460有効幅(mm)460
1台
49,980税込54,978
5日以内出荷

最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。有効幅50mmまでのあおりに引っ掛けるだけで簡単に使用できるトラック用ステップです。使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納可能です。トラック設置面には傷防止用のゴムが付いているので、アオリや側面を気にせず使用できます。ステップの高さは4段階で調節可能です。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。段数4段階耐荷重(kg)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:520×210×240(取付部分除く)、収納時:520×110×240(取付部分除く)有効幅(mm)50までステップ数1
1台
16,980税込18,678
4日以内出荷

最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。仕様手摺付き幅(mm)450全長(mm)800~1440質量(kg)3.5耐荷重(kg)100ステップ数2
1台
12,980税込14,278
当日出荷