- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 手洗い・うがい・手指消毒
- うがい器のおすすめ人気ランキング
うがい器のおすすめ人気ランキング
2026/01/26更新95件の「うがい器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷水器」、「マウスウォッシュディスペンサー」、「自動うがい」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
449-3532
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
希釈されたうがい液が出る『コロロ自動うがい器』と、高性能『ウォータークーラー』が一体となったコンパクトな自動うがい器です。
(社)日本水道協会認証登録品です。
(財)電気安全環境研究所認証品です。
仕様
水道直結式、自動うがい器(11029)専用うがい薬
トラスコ品番
459-4355
質量(kg)
40
高さ(mm)
1040
奥行(mm)
379
容量(L)
10
間口(mm)
351
吐出量(L/min)
(うがい液)約1.2
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
3
電源コード(m)
2
電源不要の自動うがい器です。
既存のシンクに合わせて高さを調節できます。
排水工事不要です。
カギ付です。
仕様
洗面台横付型
トラスコ品番
753-6755
幅(mm)
170
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
789~854
奥行(mm)
320
吐出量(L/min)
(うがい液)約1.2
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。
仕様
床置水道直結型
その他
【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番
680-3673
タイプ
抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
3
金具
【据付】N103291001RA 5271
対応
冷水専用
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
264/269
機能
自動洗浄機能付
本体寸法(mm)奥行
325
本体寸法(mm)高さ
947
本体寸法(mm)幅
360
設置方式
床置型
標準消費電力料金(50Hz)
81.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)
8.34円/h
1台(1台)
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
うがい薬コロロ用のディスペンサー。壁付けと卓上の両方に対応。うがいを日常生活の習慣に。生活環境の一部となるようなスタイリッシュなうがいスタイルを提案します。いたずら防止のロック付き。
作動方式
手押し
設置方法
卓上型&壁付型
材質
ケース・カバー:ABS/透明窓:ABS/プッシュボタン:POM/底パネル:ABS
形状
うがい液コロロ(液状)
付属品
タッピンネジ:2個/プラグ:2個/使用方法ラベル:1枚/取扱説明書
噴射量(mL/回)
1
アズワン品番
63-4057-89
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電源不要の自動うがい器です。
既存のシンクに設置でき、左右どちらにも取り付けられます。
排水工事不要です。
カギ付です。
仕様
カウンター設置型
トラスコ品番
753-6763
幅(mm)
200
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
64
奥行(mm)
43
吐出量(L/min)
(うがい液)約1.2
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格
指定医薬部外品
有効成分
ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
効能
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。
仕様
床置水道直結型
その他
【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番
680-3671
タイプ
抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
3
金具
【据付】N103291001RA 5271
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
264/269
本体寸法(mm)奥行
325
本体寸法(mm)高さ
947
本体寸法(mm)幅
360
設置方式
床置型
別売品番
専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売)
標準消費電力料金(50Hz)
81.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)
8.34円/h
1台(1台)
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
水筒等に冷水を入れることができます。
用途WMSシリーズ専用グラスフィラー(補助蛇口)。
トラスコ品番
364-8872
セット内容
グラスフィラー(補助蛇口)、蛇口(新)、パッキング(蛇口用)
本体寸法(mm)奥行
62
本体寸法(mm)高さ
192
本体寸法(mm)幅
17
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
温水・冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)
100
質量(kg)
18
冷却器
外周クーリングコイル巻付
電流(A)
冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0
仕様
温水・冷水切替
移動に便利な取っ手を装備しています。保管の際にペダルを本体へ収納ができます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途レンタル業者向けに。工事現場、工場、事務所、公共施設などに。
特記
レンタル業者向け
仕様
床置水道直結型
その他
【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番
680-3672
タイプ
抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
3
金具
【据付】N103291001RA 5271
電源コード(m)
2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
264/269
本体寸法(mm)奥行
325
本体寸法(mm)高さ
947
本体寸法(mm)幅
360
設置方式
床置型
標準消費電力料金(50Hz)
8.18円/h
標準消費電力料金(60Hz)
8.34円/h
1台(1台)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー
水道直結
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
0.52(5.2A)
消費電力(W)
225/265
冷却方式
アイスバンク方式
復帰時間
3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質
水槽材質:SUS304
2018年トラスコ掲載ページ
10 1131
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
容量(L)
1
希釈倍率
80~100倍
吐出量(mL)
約1/回
有効成分
ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
1本(1L)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
高さ(mm)
(蛇口までの高さ)120
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途液体タイプ専用
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命
約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量(mL)
約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)83×198×126(最大値)
質量(g)
約380(電池除く)
防水仕様
IPX4(防沫形)
アズワン品番
65-0505-57
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥3,326
税込¥3,659
欠品中
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。
wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)
272×399×1175
タイプ
タンク
消費電力(W)
冷水:105、温水:465
定格電圧(V)
AC100(50hz・60hz共通)
タンク容量(L)
冷水:3.6、温水:1.6
温度(℃)
冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
仕様
水道直結式(PAタイプ)
質量(kg)
52
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1015
外寸(mm)
450×500×H1,430
EBM品番
6087130
1個
¥619,800
税込¥681,780
翌々日出荷