おんさのおすすめ人気ランキング

2026/01/28更新
41,787件の「おんさ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モノコード」、「電子メトロノーム」、「医療用音叉」などの商品も取り扱っております。
KC 音叉 ラ音 音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。 振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。 音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。 音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。 慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。 A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます) ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。 テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
1本
849 税込934
当日出荷

音の干渉の観察や、気柱共鳴実験用の音源として使用します。モノコードの弦との共鳴実験にも使用できます。
付属品 たたき棒(プラスチック柄) 材質 【おんさ】鋼鉄 長さ(mm) 約88 振動数範囲(Hz) 450~550
1個
17,000 税込18,700
4日以内出荷

主に脳神経外科や整形外科で用いられます。
材質 本体/アルミ、座/樹脂 寸法(mm) 38×28×220 質量(g) 約100 周波数(Hz) 128 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 松吉医科器械コード 24-5043-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

脳神経外科や整形外科で用いられます。
種別 128Hz 材質 (本体)アルミ、(座)樹脂 寸法(mm) 220×38×28 松吉医科器械コード 02-4195-00
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

気柱共鳴装置の実験用の振動数が高いおんさです。
付属品 たたき棒(プラスチック柄) 材質 おんさ:鋼鉄 長さ(mm) 【振動部】約77 振動数範囲(Hz) 850
1個
18,500 税込20,350
3日以内出荷

スピリット・メディカル社音叉
主に労基法用の聴力検査に用いられる音叉です。
材質 アルミ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

島津理化共鳴おんさ
振動数が近いおんさのセット。共鳴やうなりの実験に活用できます。特に振動数の合致したものをセットにしてあります。
型式 TF-440W 寸法(mm) 90×180×245 振動数範囲(Hz) 約440 質量(g) 約360(1台あたり) 材質(本体) おんさ:鋼製 長さ(mm) おんさ:175 セット内容 おんさ:2台組
1組
70,000 税込77,000
6日以内出荷

ニチオン音叉
労基法用の聴力検査に用いられます。
材質 スチール/クロームメッキ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B1X10005230001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 共鳴箱、たたき棒(プラスチック柄) 材質 鋼鉄 固有振動数(Hz) 256/323/384/431/512
1セット
140,000 税込154,000
4日以内出荷

アズワン音叉
厚生労働省指定の検査にも対応できます。
医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


プロシェア(ナビス/アズワン)音叉 脳神経外科・整形外科
振動が伝わりやすいキャップ付きです。
用途脳神経外科・整形外科用 周波数(Hz) 128 寸法(mm) 33×28×220 材質 本体/アルミニウム、座/プラスチック 質量(g) 約100 仕様 【音階】C アズワン品番 7-9166-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000039 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

主に耳鼻科の聴力検査に用いられます。C調子付きで128~240Hzまで調節できます。
材質 本体/アルミ、座/樹脂 寸法(mm) 26×21×175 質量(g) 約75 周波数(Hz) 128~240 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 松吉医科器械コード 24-5042-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

皮膚の振動知覚をテスト。 30Hzは粗振動感覚の受容器であるマイスナー小体の閾値を、256Hzは振動感覚の受容器であるパチニ小体の閾値を検査します。 音叉を振動させるたたき棒がセットになっています。
材質 スチール・真鍮、(音叉たたき棒)ステンレス・ゴム 寸法(mm) 音叉たたき棒/200 質量(g) 30Hz(大)/200、256Hz(小)/約80、音叉たたき棒/約40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 30Hz(大)/320×42×12、256Hz(小)/175×35×12
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ウクレレ作り
本格的なウクレレができます。
セット内容 表、裏用合板(250×190mm)打抜加工×2、案内用ベニヤ カット済×4、側面板×1、弦駒×1、弦巻き×4、ネック×1、弦×4、指板×1、あて木×2、うめ木×1、型紙×1、ビーズ×6、ワゴム×4、紙やすり×2 材質 寸法(mm) 完成サイズ:560×195×60 科目 図工
1個
3,182 税込3,500
3日以内出荷

ギター、ベース、ヴァイオリン、ウクレレなど幅広い楽器に対応するクロマチックチューナー 音の振動を感知するピエゾタイプ
仕様 チューナーモード:Auto(クロマチック)、キャリブレーション:440Hz、バッテリー:CR2032 ×1 寸法(mm) 60×30×45
1個
789 税込868
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)音叉 NKシリーズ
調節子にて128~240Hzの範囲で使用可能です。
用途聴力検査等 材質 本体/ニッケルクロムメッキ鋼、調整ノブ/アルミニウム、座/プラスチック 寸法(mm) 26×21×175 質量(g) 約75 種類 音階:C 周波数(Hz) 128~240 アズワン品番 7-9166-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000039 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

ドイツ職人による手作りです! 2種類の打診ポイントと2種類の反射検査用ポイントがあります。 シャフト部は適度にしなやかです。 簡易的な色覚検査に使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B2X10021AR0002 材質 ハンドル・軸・ヘッド/ステンレス、打診部/ゴム・プラスチック 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タテ・ヨコ型兼用。ヘッドを写真のタテの向きとヨコの向きにつけかえることができます。
タイプ バギンスキー氏 仕様 触診用ブラシ、知覚針付、日本製 材質 (本体)真鍮、(ヘッド)シリコン 全長(mm) 270 ヘッド径(Φmm) 43 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00037000002 松吉医科器械コード 02-3660-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

触診用ブラシ、知覚針付。
タイプ バックハンマー氏 全長(mm) 200 材質(本体) 真鍮 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0011 松吉医科器械コード 24-4201-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷