かき板のおすすめ人気ランキング

2026/03/19更新
117件の「かき板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かきいた」、「ジョレン」、「レーキ」などの商品も取り扱っております。
頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm) 660 先幅(mm) 260 質量(g) 800 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 100 頭部板厚(mm) 2.3
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm) 1210 先幅(mm) 267 トラスコ品番 780-7651 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 160 頭部板厚(mm) 2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

千吉金賞カキ板(上)
用途整地作業用 幅(mm) 215 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 高さ(mm) 1205 質量(g) 1020 奥行(mm) 135
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm) 1470 先幅(mm) 450 トラスコ品番 780-7546 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) ステンレス 頭部高さ(mm) 80 頭部板厚(mm) 1.5
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業です。砂利や土のかき集め・ならし作業に最適です。
用途砂かき。 材質(柄部) 材質(頭) 刃物鋼 柄厚さ(mm) 約750
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に 全長(mm) 900 先幅(mm) 245 トラスコ品番 436-0150 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 167
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm) 1800 先幅(mm) 800 質量(kg) 1.4 質量(g) 1400 材質(柄部) アルミ合金 材質(頭) アルミ合金 頭部高さ(mm) 110
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

農業や土木工事などの現場で使用される、泥や砂、土や砂利などのならし、かき寄せ作業に適した工具です。頭部は耐磨耗性に優れています。また、頭部は半月型なので、広い範囲を一度にならしたり、かき寄せたりすることができます。柄は天然木製で握りやすく、手になじみます。農業では田んぼや畑のならしや土の耕耘、肥料や種の散布に、土木工事では道路や河川の整備や土の運搬、土砂のならしに、その他、庭の整備やガーデニングなど、幅広く使うことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm) 1200 高さ(mm) 160 先幅(mm) 260
1丁
8,798 税込9,678
4日以内出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm) 1400 トラスコ品番 780-7589 材質 (頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 高さ(mm) (頭部)125 質量(g) 860 先幅(mm) (頭部)210
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm) 900 先幅(mm) 260 質量(kg) 1 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 100 頭部板厚(mm) 2.3
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。 長さ(mm) 頭部:180 全長(mm) 900 先幅(mm) 頭部:230 仕様 柄付 柄長さ(mm) 920 材質(柄部) 材質(頭) 刃物鋼
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

金象PROLINE芝ジョレン
泥や砂、土や砂利等のならし作業や芝はがし作業に適します。 頭部は複合材を使用し長切れします。
用途ならしや整地作業 全長(mm) 1200 質量(kg) 1.3 柄長さ(mm) 1200 頭部長(mm) 185 頭部幅(mm) 265
1丁
5,398 税込5,938
3日以内出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業 全長(mm) 1470 先幅(mm) 360 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) ステンレス 頭部高さ(mm) 100 頭部板厚(mm) 1.5
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に 全長(mm) 1550 先幅(mm) 500 質量(kg) 2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部高さ(mm) 145 頭部板厚(mm) 1.45
1丁
5,198 税込5,718
翌々日出荷

トンボ工業鋼付芝ジョレン
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。 全長(mm) 1200 先幅(mm) 260 トラスコ品番 411-5881 質量(kg) 1.1 材質(柄部) 材質(刃) 鋼付 爪長さ(mm) 158 刃渡り(mm) 260
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用 全長(mm) 1220 先幅(mm) 265 質量(kg) 1.3 柄長さ(mm) 1200 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 185
1丁
6,298 税込6,928
翌々日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm) 1210 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 質量(g) 1240 刃長(mm) 210 刃幅(mm) 180
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

松尾刃物製作所鋼付芝ジョレン
芝生の移植時の切り株取り作業に威力を発揮します。鋼付で切れ味が良いため芝生を傷めません。草削りとしても使えます。刃先が直線なので埋蔵物の発掘作業にも利用できます。
用途芝生の移植時の切り株取りに。草削りや、埋蔵物の発掘作業に。
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)