- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- さおばかりのおすすめ人気ランキング
さおばかりのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新95件の「さおばかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天秤ばかり」、「竿秤」、「重り」などの商品も取り扱っております。
1kgまで計れます。
1斥16両/1両10銭/1両31.25g。
寸法(mm)
(皿)130、(竿長さ)410
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
用途に応じて計れる機種を選べます。
種類
台はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
375×265
センサー
さお方式
車輪
無
検定
国家検定品(新検則適合品)
全高(mm)
758
質量(kg)
20.2
ひょう量単位
kg
種類
台はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
375×265
質量(kg)
約 20.2kg
ひょう量単位
kg
アンティークな雰囲気とアーティクル(品)を日常に。ひとつ置くだけでワンランク上のお洒落な空間になります。
材質
ブラス/ウッド
力のつり合いや、てこの実験に使用します。うでの部分の色分けにより、作用点や力点の位置を分かりやすく示すことができます。
仕様
白黒12等分(1目盛54mm)おもり整理収納兼用台
付属品
おもり(約20g)12個
材質
うで:金属、架台:亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)
【うで】660
全高(mm)
330
1個
¥13,500
税込¥14,850
3日以内出荷
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質
皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類
上皿はかり
色(本体)
青
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
小学校3年生物と重さ
お皿が浅く大きめのタイプ。
材質
プラスチック
寸法(mm)
約470×117×345
皿径(Φmm)
約183
1個
¥6,000
税込¥6,600
3日以内出荷
キログラム(kg)とニュートン(N)の両方の単位の入ったばねばかりで、内部構造が観察できる透明タイプです。 平面でも使える様に一部フラットになっています。0点調節機構付。
表示形式
アナログ
ひょう量単位
kg、N
見やすい両面目盛印刷
目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。
コンパクトに収納
軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。
錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴
ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。
頑強設計で丈夫です。
取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。
種類
上皿自動はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
精度等級
四級
ひょう量単位
kg
軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)
270(430上下フック装着時)
目盛板径(Φmm)
170
ひょう量単位
kg
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
取引証明に使えます。
種類
ばね式手秤
表示形式
アナログ
規格
検定付
ひょう量単位
kg
故障が少なく正確です。
表示形式
アナログ
材質
本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄
ひょう量単位
kg