- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- たたき鏝のおすすめ人気ランキング
たたき鏝のおすすめ人気ランキング
2026/02/01更新105件の「たたき鏝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地鏝」、「ブロック道具」、「造園」などの商品も取り扱っております。
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
細かく狭くて塗りにくい場所やすくい鏝に使用などサッと使える万能鏝です。焼入れ仕様なので使いやすい!
材質
本焼、木柄
全長(mm)
260
質量(g)
135
横幅(mm)
50
丈(mm)
145
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手が届かない場所の塗付け、仕上げ作業に!。カシメの鏝ですのでタフで根本から折れにくくなっている張通し鏝
用途奥行きのある入りにくい場所の仕上げに。
質量(g)
330
刃長(mm)
270
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。土木・造園業など外溝作業などに適しています。新開発の背金により、中塗りやハードな塗り作業に適したしなりを実現した仕様になっています。
用途外装作業時の中塗りから仕上げ塗り作業まで。
材質
コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC)
厚さ(mm)
0.4
爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に
全長(mm)
1580
先幅(mm)
360
質量(kg)
1.5
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
爪数
14本
頭部高さ(mm)
90
頭部板厚(mm)
4.5
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
一通り貼り終えたタイルを、デコボコのないように平らに仕上げるのに使います。タイルのズレなどの修正、石ばりにも使用できます。
用途石・タイル張り用。
寸法(mm)
約230×90×40
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
作業効率を重視し、ブロック積みに最適な形状を有する職人仕様の専用鏝です。ブロック積み専用鏝です。ブロックを積む際のモルタルのすくい、押さえ、はみ出したモルタルの掻き出し作業に適した形状です。実際のブロック積作業時にはほとんど使われない鏝板の右側の面積を狭くすることで軽量化になり作業効率が良くなります。
用途ブロック積み用鏝。
材質
鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄
仕様
本焼き
材質(柄部)
木
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。
セット内容
中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質
(コテ板)鉄、(柄)木
ディンプルソール
左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。
モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。
ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質
プラスチック
タイプ
先丸型
セット内容
中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm)
0.3