- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- たて樋のおすすめ人気ランキング
たて樋のおすすめ人気ランキング
2025/11/12更新666件の「たて樋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨どい用 パイプ」、「雨樋配管」、「たて継手」などの商品も取り扱っております。
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
Φ42×1800
サイズ
42型
種類
たてとい
全長(mm)
2700
サイズ
(たてとい)S30
種類
たてとい
サイズ
(たてとい)PC30
材質
高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)
2700
用途戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
サイズ
60
60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
寸法(mm)
Φ60×450
種類
たてとい
全長(mm)
1350
全長(mm)
2700
質量(kg)
1
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
材質
AAS樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
42型
サイズ
42型
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
45型
寸法(mm)
45×30×1800
サイズ
45型(45×30×1800)
セット内容
回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
種類
エルボ
分類
たて系列部材
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒とい
分類
軒系列部材
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質
AAS樹脂
適合サイズ
42型
曲り角度
92°
サイズ
42型