- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ペイントローラー
- つぎえのおすすめ人気ランキング
つぎえのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新191件の「つぎえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継ぎ柄」、「長柄」、「継柄」などの商品も取り扱っております。
天井や床の塗装が楽にできます
全長(mm)700~1200種類ハンドル主な用途塗装用縮長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ質量(g)370種類ハンドル縮長(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。伸長(mm)2000
1本
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!
セット内容バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本種別スモール質量(g)680毛丈(mm)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×155×225RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5点組)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
水性・油性兼用。
毛丈(mm)12サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
サイズレギュラー種類ハンドル主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
天井や床の塗装が楽にできます。コテバケ、ローラーバケ兼用
全長(mm)700~1200質量(g)210種類ハンドル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×700材質(柄部)アルミ主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。高所用交換ヘッド・プロテックグラススクイジーが取り付け可能です。
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式全長(mm)1800(伸ばしたとき)種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598税込¥6,158
翌々日出荷
平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ
毛丈(mm)約12サイズレギュラー種類ローラーセット主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
毛丈(mm)13タイプABローラー仕様長柄種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70
レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRPRoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)320種類ハンドル主な用途塗装用材質(ハンドル)PE材質(ワイヤー部)スチール
ジョイント部を調整する事でお好きな長さにできる軽量タイプの継柄
種類ハンドル材質(ハンドル)AL
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
水性・油性兼用
毛丈(mm)12サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル