とろばこのおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
92件の「とろばこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トロ箱」、「トロ船」、「発泡スチロール箱」などの商品も取り扱っております。
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。 材質 PE ブラック
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。
材質 PP(耐衝撃) グリーン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.50
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 材質 PP フタの有無 なし 有効内寸(mm) 675×419 外寸(mm) 794×528×171 内寸(mm) 726×470×160 フタ なし
1個ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様 融着率70% 温度上昇 (室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃ 保冷効果 (室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×215×220 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×156×170
1個
799 税込879
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.25 ステン金具付
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 有効内寸(mm) 572×312×120 外寸(mm) 630×370×140 内寸(mm) 590×330×132 フタ なし
1個ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質 耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.220
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 有効内寸(mm) 1346×746×198 内寸(mm) 1427×828×198 フタ なし 名入れ なし
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

肥料混ぜや野菜洗いなど、様々な用途に使用できます。25L型のトロ舟です。
用途肥料混ぜ、野菜洗い等。 材質 本体:PE ブラック 上部寸法(mm) 外寸:約370×約640 底面サイズ(mm) (内寸)約570×310、(外寸)約575×315
1個
899 税込989
翌々日出荷

材質 PP 種別 215800GR00 有効内寸(mm) 1050×596×192 外寸(mm) 1232×766×207 内寸(mm) 1150×696×192 フタ なし 底形状 格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 10.54(1075) ネスティング高さ(mm) 50
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして 材質 再生ポリプロピレン(R-PP)
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質 ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) -10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.140
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 有効内寸(mm) 1056×606×145 内寸(mm) 1148×698×188 フタ なし 名入れ なし
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ角型タライジャンボ 60型(水抜き栓付)
様々な用途に使えるタブ。肉厚で丈夫。屋外使用に最適。ホース止め付
モスグリーン 容量(L) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 660×470×330 耐熱温度(℃) 120 耐冷温度(℃) ‐10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

優れた断熱性を有します。 保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質 本体・フタ/発泡スチロール
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に 材質 ポリプロピレン フタ 別売 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) コンテナ種類 ベタ目 化学物質安全性参考資料 (1.2MB) スタッキング
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質 ポリスチレン
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに! 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質 容リ材(PP・PE混合再生材) フタ なし
1個ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質 PP 有効内寸(mm) 788×489×198 内寸法(mm) 852×553×198 外寸(mm) 924×616×210 フタ なし アズワン品番 5-183-01
1個
7,970 税込8,767
当日出荷