- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- なまし銅管のおすすめ人気ランキング
なまし銅管のおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新178件の「なまし銅管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「なまし銅管 規格」、「銅パイプ 10mm」、「銅管16mm」などの商品も取り扱っております。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
成分
銅/99.9%以上
長さ(m)
10
比重
8.94
溶融点(℃)
1083
伝導率
70~90%IACS(20℃)
エスコ品番
EA436BA-10
材質
リン脱酸銅(C1220)
厚さ(mm)
1
全長(mm)
20
長さ(m)
20
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
10
呼び径(A)
10
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-1220T
材質
黄銅(C3604B)
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。
1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。
エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)
10
形状
パイプ
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])
3.3
仕様
JIS H3300 C1220T-0
材質
リン脱酸銅
厚さ(mm)
1
全長(mm)
20
長さ(m)
20
肉厚(mm)
1
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
厚さ(mm)
1
長さ(m)
20
全長(m)
20
肉厚(mm)
1
管外径(Φmm)
銅:12
外径(Φmm)
12
1巻
¥28,700
税込¥31,570
当日出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)
20
仕様
国土交通省標準仕様適合
タイプ
被覆鋼管空調用シングルタイプ
耐熱温度(℃)
-40~120
収縮率(%)
(厚さ)7以下(120±5℃)
引張強度(N/cm2)
14以上
熱伝導率(W/mk)
0.043以下(平均温度23℃)
吸水量
2.0g/100cm2
透湿係数(ng/m2sPa)
20以下(厚さ25mm当たり)
仕様
1/4Fナット付
寸法(mm)
Φ3×1.8
用途銅管用継手。
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
材質
黄銅(C3604B)
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油